Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
TAROX Lightpad 1410 Value
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-8662382
Hersteller:
Tarox
Herst.-Nr.:
2109475
EAN/GTIN:
4250154114085
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Laptop
Laptops
TAROX Lightpad 1410 Value - Intel Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz - Win 10 Pro - UHD Graphics 605 - 8 GB RAM - 240 GB SSD - 35.8 cm (14.1") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 10 Pro - Englisch / Französisch / Deutsch
Verschiedenes
Farbe
Silber
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
ISO 9001, WEEE
Batterie
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.3 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
33.2 cm x 21.7 cm x 1.58 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Virtualization Technology
Cache
4 MB
CPU
Intel Pentium Silver N5030 / 1.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.1 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Auflösung
2 Megapixel
Kamera
Ja
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 605
Codec
Realtek ALC256
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB 3.0 ¦ Mini-HDMI ¦ Audioeingang ¦ Audio Line-Out
Speicherkapazität
Hauptspeicher
240 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s
Bildschirm
Typ
35.8 cm (14.1") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4 SDRAM
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Anz. Steckplätze
1
Max. unterstützter RAM-Speicher
8 GB
Leere Steckplätze
0
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
Tarox Laptops
,
Tarox Notebooks
,
business laptop
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 400,44*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 400,44*
€ 476,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 397,33*
€ 472,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,28*
€ 454,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,83*
€ 450,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,91*
€ 412,82
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Tastatur R-Go Compact Break, kompakte Tastatur mit Pausensoftware, QWERTY (UK), Kabelgebunden, Schwarz
R-Go Tools
RGOCOUKWDBL
€ 48,96*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Attachable, verstellbar, integriert auf Ihrem Laptop, Aluminium, schwarz
R-Go Tools
RGORIATBL
€ 29,41*
Zubehör
R-Go Tools Laptopständer R-Go Riser Flexible, ergonomisch, faltbarer und einstellbarer Laptopständer, Schwarz
R-Go Tools
RGORISTBL
€ 71,21*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.