Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 72F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8662181
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38699-B21
EAN/GTIN:
     0190017517407
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 72F3 - 3.7 GHz - 8 Kerne - für ProLiant DL325 Gen10, DL345 Gen10, DL385 Gen10; SimpliVity 325 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 72F3
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL325 Gen10 Plus V2 Base, DL325 Gen10 Plus V2 for Weka Base Tracking, DL325 Gen10 Plus V2 Performance, DL345 Gen10 Plus Base, DL385 Gen10 Plus V2, DL385 Gen10 Plus V2 Base, DL385 Gen10 Plus V2 Entry ¦ HPE SimpliVity 325 Gen10 Plus V2 Node
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.450,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.632,25*
€ 3.132,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.592,31*
€ 3.084,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.515,03*
€ 2.992,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.471,44*
€ 2.941,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.450,27*
€ 2.915,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.