Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS ESC8000 G4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8660056
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90SF00H1-M05560
EAN/GTIN:
     4711081243366
Suchbegriffe:
Barebone Server
Rack Server
barebone server asus
barebone server
Der ESC8000 G4 ist mit einer leistungsstarken GPU-Architektur ausgestattet und bietet in einem 4HE-Gehäuse Platz für bis zu acht High-Performance NVIDIA-Quadro - oder Tesla-Grafikkarten. Mit so viel Grafikleistung sorgt der ESC8000 G4 dafür, dass auch anspruchsvolle Aufgaben schneller und effizienter erledigt werden können. Ein optimiertes internes Layout ermöglicht es dem ESC8000 G4 ein breites Spektrum an Grafikkarten aufzunehmen - darunter auch Dual-Slot-GPUs - sowohl mit aktiven als auch passiven Kühlkonzepten.
ASUS ESC8000 G4 - Server - Rack-Montage - 4U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 6.4 cm (2.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2500 - 1GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Server
Formfaktor des Produktes
Rack-Montage - 4U
Server-Skalierbarkeit
Zweiweg
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 3072 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Steckplatz
24 (Gesamt) / 24 (frei)
Leistungsmerkmale
Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM), 6-Kanal Speicherarchitektur, untersützt Intel Optane DC Persistent Memory (DCPMM)
Netzwerk
Ethernet-Ports
2 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I350-AM2
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale
IP KVM-Unterstützung
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
ASMB9-iKVM Remote Management Card
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, BSMI
Stromversorgung
Gerätetyp
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
2+1
Installierte Anzahl
3
Max. unterstützte Anzahl
3
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 100-240 V (47 - 63 Hz)
Gestellte Leistung
2200 Watt
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Platinum
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x RAID
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle
8
RAID Level
RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Massenspeicher-Controller (2.)
Typ
1 x NVMe - PCIe
Anzahl Kanäle
2
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.9 cm
Tiefe
79.8 cm
Höhe
17.56 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
ASPEED AST2500
Videospeicher
64 MB
Videoschnittstellen
VGA
Prozessor / Chipsatz
CPU
Keine CPU
Max. Prozessoranzahl
2
CPU-Upgrade-Möglichkeit
Upgradefähig
CPU-Anschluss
Socket P
Chipsatz
Intel C621
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap-fähig 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
8 (gesamt)/ 8 (frei) x PCIe 3.0 x16 - volle Länge, volle Höhe ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x PCIe 3.0 x16 - Halbe Länge, Low-Profile ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card - 2260/2280/22110 ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 3.0 x8 - Halbe Länge, Low-Profile
Schnittstellen
1 x serial (Vorderseite: 1) ¦ 2 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Management - RJ-45 ¦ 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) ¦ 2 x USB 3.0 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x VGA (Vorderseite: 1)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.197,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.497,82*
€ 7.732,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.439,18*
€ 7.662,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.278,38*
€ 7.471,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.205,51*
€ 7.384,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.197,43*
€ 7.374,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.