Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE x8/x8 Slimline Secondary Riser Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8654210
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P38643-B21
EAN/GTIN:
     0190017486413
Suchbegriffe:
PCI Express Riser Card
PCI Riser
PCI Riser Karte
PCIE Riser
HPE x8/x8 Slimline Secondary Riser Kit - Riser Card - für ProLiant DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
22.3 cm
Tiefe
25.3 cm
Höhe
6.6 cm
Gewicht
230 g
Produkttyp
Riser Card
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze
PCI Express x8
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,16*
€ 53,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,36*
€ 45,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.