Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7302P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P39737-B21 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
HPE P39737-B21 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8654075
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P39737-B21
EAN/GTIN:
     0190017489865
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 7302P - 3 GHz - 16 Kerne - für ProLiant DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7302P
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL345 Gen10 Plus, DL345 Gen10 Plus Base, DL345 Gen10 Plus Entry
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.098,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.209,87*
€ 1.439,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.202,57*
€ 1.431,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.165,27*
€ 1.386,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.138,52*
€ 1.354,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.098,14*
€ 1.306,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.