Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7343


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8653684
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40585-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 7343 - 3.2 GHz - 16 Kerne - für ProLiant XL645d Gen10 Plus, XL645d Gen10 Plus PCIe Accelerator Tray, XL675d Gen10 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7343
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.2 GHz
Anz. der Kerne
16 Kerne
Thermal Design Power (TDP)
190 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant XL645d Gen10 Plus, XL645d Gen10 Plus PCIe Accelerator Tray, XL675d Gen10 Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.495,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.715,81*
€ 3.231,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.689,61*
€ 3.200,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.598,41*
€ 3.092,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.544,04*
€ 3.027,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.495,37*
€ 2.969,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.