Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 72F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8653676
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40595-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 72F3 - 3.7 GHz - 8 Kerne - für ProLiant XL645d Gen10 Plus, XL645d Gen10 Plus PCIe Accelerator Tray, XL675d Gen10 Plus
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 72F3
Anz. der Kerne
8 Kerne
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant XL645d Gen10 Plus, XL645d Gen10 Plus PCIe Accelerator Tray, XL675d Gen10 Plus
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.819,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.068,56*
€ 6.031,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.992,87*
€ 5.941,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.874,15*
€ 5.800,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.819,39*
€ 5.735,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.