| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8653125 Herst.-Nr.: 4XJ1D34301 EAN/GTIN: 0195892016915 |
| |
|
| | |
| 3M - Blickschutzfilter für Notebook - entfernbar - 33 cm (13") - für ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ; X1 Nano Gen 2 21E8, 21E9 Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Blickschutzfilter für Notebook | | Kompatibilität der Bildschirmgröße | 33 cm (13") | | Oberfläche | Matt | | Packungsinhalt | Bedienungsanleitung, Blindplatte, Befestigungsteile | | Dicke | 0.29 mm | | Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht | 38.7 cm x 25.4 cm x 0.5 cm / 166 g | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie: - 1 Jahr | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 1 20UN, 20UQ ¦ Lenovo ThinkPad X1 Nano Gen 2 21E8, 21E9 | Displayfilter | Seitenverhältnis | 16:10 | | Installationstyp | Entfernbar | | Rahmenlos | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |