Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A7 Lite


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225N 4G LTE 32 GB 22,1 cm (8.7") 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Grau
Artikel-Nr.:
     102X-2377654-BP
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T225NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806092232099
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Samsung Galaxy Tab A7 Lite - Tablet - Android - 32 GB - 22.05 cm (8.7") TFT (1340 x 800) - microSD-Steckplatz - 3G, 4G - Dunkelgrau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Android
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
2.3 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Schnellladefunktion
Farbe
Dunkelgrau
Gehäusematerial
Metall
Sensoren
Beschleunigungssensor, geomagnetischer Sensor, Lichtsensor
SAR-Wert
0,99 W/kg (Körper), 0,64 W/kg (Kopf)
Software
Vorinstallierte Software
Samsung KNOX, Samsung Smart Switch
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Kapazität
5100 mAh
Kommunikationsformen
Band
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/AWS/1900/2100 / LTE 700/800/850/900/AWS/AWS-3/1800/1900/2100/2300/2600
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Bluetooth-Profile
Handsfree-Profil (HFP), Headset-Profil (HSP), Object Push-Profil (OPP), Personal Area Networking Profil (PAN), Erweitertes Audio-Verteilungsprofil (E2VP), Audio/Video Fernsteuerungsprofil (AVFSP), Eingabegerät-Profil (EGP), Phonebook Access Profile (PBAP), Message Access Profile (MAP), HID Over GATT Profile (HOGP)
Sicherheitsprotokolle & Merkmale
Wi-Fi Direct
Mobilfunkprotokolle
GSM, UMTS, FDD LTE, TDD LTE
Mobilfunktechnologie
3G, 4G
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.47 cm
Tiefe
0.8 cm
Höhe
21.25 cm
Gewicht
371 g
Multimedia
Audio
Mikrofon, Stereolautsprecher
Unterstützte Digital Video Standards
MPEG-4, AVI, MKV, 3GP, FLV, 3G2, M4V, WEBM
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, M4A, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, MID
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
USB-C/USB 2.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm)
Erweiterung Steckplatz
1 x microSDXC
Navigationssystem
Receiver
GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Sensorauflösung
8 Megapixel
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps
Objektivblende
F/2.0
Vordere Kamera
Linsenöffnung
F/2.2
Sensorauflösung
2 Megapixel
Bildschirm
Typ
22.05 cm (8.7") TFT
Farbtiefe
16 Millionen Farben
Auflösung
1340 x 800
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
32 GB
RAM
3 GB
Max. unterstützte Kapazität
1 TB
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD, microSDHC, microSDXC
Verfügbarer Benutzerspeicher
Flash: 19.5 GB
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,42*
€ 150,98*
3 Tage
1
pro Stück
€ 3,51*
ab € 128,86*
€ 158,09*
pro Paket
€ 3,50*
ab € 131,03*
€ 160,05*
pro Stück
Frei Haus
ab € 134,67*
€ 165,81*
1 Tag
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 140,50*
€ 173,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,98*
€ 179,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,59*
€ 175,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,23*
€ 162,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,56*
€ 156,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,42*
€ 146,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.