Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Tab A7 Lite GSM/2G, UMTS/3G, LTE/4G, WiFi 32GB Dark-Grey Android-Tablet 22.1cm (


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y448312
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-T225NZAAEUB
EAN/GTIN:
     8806092232099
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Galaxy Tab
Einfach überzeugend
Was ist überzeugender, als der Fokus auf das Wesentliche? Das Galaxy Tab A7 Lite LTE bietet dir eine Verbindung aus Leistung, Vielseitigkeit und Einfachheit. In dem kompakten Gehäuse mit minimalistischem Metalldesign steckt hohe Performance, auf die du nach Lust und Laune zugreifen kannst. Ob auf dem Sofa beim Betrachten deiner Lieblingsserie, am Schreibtisch beim Videochat mit Freunden oder unterwegs beim Eintauchen in deine Games.
Das schlanke Leichtgewicht ist immer an deiner Seite und liefert dir ein intensives Multimedia-Erlebnis mit sattem Stereo-Sound. Auch praktisch, wenn du in Action bist.
Das Galaxy Tab A7 Lite LTE lässt sich bequem mit nur einer Hand bedienen und hat viel Energie, um lange mit dir Schritt zu halten. Lass dich einfach vom Galaxy Tab A7 Lite LTE überzeugen.

Schmeichelt Auge und Hand
Hier lohnt sich das Hinschauen: Das Galaxy Tab A7 Lite LTE fällt mit seinem minimalistischen Design und der modernen Metalloberfläche schnell ins Auge. Schöne Aussichten bietet auch das 22,05 cm / 8,7 Zoll2 großen WXGA+ -Display mit einer Auflösung von 1.340 x 800 Pixeln. Auch unterwegs profitierst du nicht nur von dem geringen Gewicht des Galaxy Tab A7 Lite LTE, sondern auch von der praktischen Bedienung mit nur einer Hand.

Begeisterndes Entertainment
Zurücklehnen und entspannt genießen: Mit dem Galaxy Tab A7 Lite LTE hast du Zugriff auf tolles Entertainment auch von unterwegs. Für einen beeindruckenden Stereo-Sound im Querformat mit satten Beats und klarem Klang sorgt der Zwei-Wege-Lautsprecher mit Dolby Atmos. Massig Platz für deine Fotos, Filme und Spiele gefällig? Dann erweitere den Speicherplatz einfach per optionaler microSD-Karte.

Performance, die Schritt halten kann
Das Galaxy Tab A7 Lite LTE hat jede Menge Power für allerlei, was dir Spaß macht. Dabei sorgt der leistungsstarke Prozessor dafür,dass deine Spiele flüssig laufen und Apps sich schnell öffnen können. Für eine Menge Ausdauer über Stunden hinweg ist der leistungsstarke Akku mit einer Kapazität von 5.100 mAh zuständig. Und wenn dein Galaxy Tab A7 Lite LTE spontan wieder frische Energie braucht, kannst du einfach die Schnellladeoption nutzen.
Features:
Display: 22.1 cm 8.7 Zoll (1340 x 800 Pixel) WXGA+ TFT, Multitouch
Prozessor: MediaTek MT8768T (4x 2,3 GHz + 4x 1,8 GHz)
Arbeitsspeicher: 3 GB LPDDR3-RAM 1866 MHz
Speicherkapazität: 32 GB eMMC microSD Karte (bis 1 TB)
WiFi / LTE (4G)
Betriebssystem: Android™ 11, OneUI Core 3.14, KNOX 3.7
Einfach stilvoll: schlankes und leichtes Metalldesign
Einfach bequem: praktische Bedienung mit nur einer Hand
Einfach unterhaltsam: Filme, Spiele und Apps intensiv erleben
Einfach ausdauernd: Akku mit langer Laufzeit und Schnellladeoption
Lieferumfang:
Tablet + Akku (fest verbaut) + Ladeadapter (7,75 W) + Datenkabel (USB-A auf USB-C) + Steckplatzwerkzeug + Kurzanleitung
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Auflösung Hauptkamera:
8 Megapixel
Breite:
212.5 mm
GPS integriert:
Ja
Gewicht:
371 g
Display (Zoll):
8.7 Zoll
Display-Eigenschaften:
TFT + Multitouch
Display-Auflösung:
1340 x 800 Pixel
Auflösung Frontkamera:
2 Megapixel
Akku-Kapazität:
5100 mAh
Arbeitsspeicher / Takt:
1866 MHz
Bluetooth® Version:
5.0
Betriebssystem (Version):
Android™ 11
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
GSM-Frequenz:
850 + 900 + 1800 + 1900 MHz
Glonass integriert:
Ja
Display (cm):
22.1 cm
Display-Auflösungsmodus:
WXGA+
Arbeitsspeicherkapazität:
3 GB
Arbeitsspeicher-Typ:
LPDDR3-RAM
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 3,51*
ab € 124,40*
€ 155,57*
Lager 615
Frei Haus
ab € 135,85*
€ 167,56*
€ 3,50*
ab € 144,26*
€ 178,05*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 146,01*
€ 180,07*
2 Tage
1
€ 7,50*
ab € 169,30*
€ 200,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,92*
€ 189,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,25*
€ 179,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,30*
€ 174,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,85*
€ 161,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.