Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8639595
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MHRA3FD/A
EAN/GTIN:
     0194252213261
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Das ultimative iPad Erlebnis. Jetzt mit bahnbrechender M1 Performance, einem faszinierenden XDR Display und unglaublich schnellem 5G. Schnall dich besser an.
Apple 12.9-inch iPad Pro Wi-Fi + Cellular - 5. Generation - Tablet - 1 TB - 32.8 cm (12.9") IPS (2732 x 2048) - 3G, 4G, 5G - LTE - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Apple iPadOS 15
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Prozessor
Apple M1
Anz. der Kerne
8 Kerne
Verschiedenes
Farbe
Space-grau
Gehäusematerial
Aluminium
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, LiDAR Scanner
Leistungsmerkmale
AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Speak Screen, Magnifier, Closed Captions, Switch Control, 16-Core Neural Engine
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel - 1 m
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Maximale Betriebshöhe
3 km
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Find My iPhone, Stocks, Siri, Books, Reminders, Music, Find My Friends, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Numbers, Pages, Keynote, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
40.88 Wh
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Laufzeitdetails
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie
3G, 4G, 5G
Mobilfunkprotokolle
GSM, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced, FDD LTE, TDD LTE
Band
LTE 600/700(b/c/de/APT/PS)/800/800DD/850/900/1800/1900/2100/2300/2600/AWS/AWS-3/ TD-LTE 1900/2000/2300/2500/2600/3500/TD Unlicensed 5G 600/700/700APT/800DD/850/900/1800/1900/2100/2600/AWS-3 TD-5G 2300/2500/2600/3500/3700/4700 GSM/UMTS
Wireless Connectivity
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Gesichtsidentifizierung
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan oder neuer
Abmessungen und Gewicht
Breite
21.49 cm
Tiefe
0.64 cm
Höhe
28.06 cm
Gewicht
684 g
Multimedia
Grafik
Apple M1 8-Core
Unterstützte Digital Audio Standards
AAC, Audible, MP3, FLAC, Apple Lossless, AC-3, AAC-LC, LPCM, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, HE-AAC v2, Dolby Atmos
Unterstützte Digital Video Standards
H.264, HEVC, MPEG-4 Part 2, Motion JPEG
Audio
5 Mikrofone, vier Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x Thunderbolt 3/DisplayPort/USB4 ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x Magnetanschluss
Navigationssystem
Receiver
GPS/GNSS
Hintere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Kamerazoom
2x optischer Zoom, 5x Digitalzoom
Fokuseinstellung
Automatisch
Objektivblende
F/1.8
Objektiv Element Anzahl
5-Element
HDR Modus
Smart HDR 3
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Weitwinkel
Lichtquelle
Hellerer True Tone Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1280 x 720 (720p) bei 30 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 25 fps
Merkmale
Saphir Kristall Objektivdeckel, Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Geotagging, Stereoaufnahme, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Fortschrittliche Rote-Augen-Korrektur, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), Audiozoom, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps
Vordere Kamera
Sensorauflösung
12 Megapixel
Linsenöffnung
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
122 Grad
HDR Modus
Smart HDR 3
Kameramodi
Stoßmodus, Zeitraffer-Modus, Porträtlicht, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich, Portrait, Ultra-Weitwinkelmodus, Bühne
Lichtquelle
Retina-Blitz
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 25 fps
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, automatische Bilderstabilisierung, Animoji, Memoji, TrueDepth-Kamera, Cinematic Videostabilisierung, Erweiterter Dynamikbereich für Video bis zu 30 fps, Zeitraffervideo mit Bildstabilisierung, Objektivkorrektur
2. hintere Kamera
Sensorauflösung
10 Megapixel
Objektiv-Blende
F/2.4
Sichtfeld (FoV)
125 Grad
Merkmale
Ultra-Weitwinkel-Aufnahme, Objektivkorrektur
Bildschirm
Typ
32.8 cm (12.9") IPS - Mini LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
2732 x 2048 (264 ppi (Pixel pro Zoll))
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
600 cd/m²
Merkmale
Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, komplett laminiertes Display, True Tone Display, ProMotion-Technologie, Wiederholungsfrequenz von 120 Hz, HDR10-kompatibel, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, HLG-Gamma, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Extreme Dynamic Range (XDR), Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation), Dolby Vision, 2D Hintergrundbeleuchtungssystem, 1.000 Nits maximale Helligkeit auf dem ganzen Bildschirm, 1.600 Nits Spitzen-Helligkeit (HDR)
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
1 TB
RAM
16 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.749,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.911,25*
€ 2.274,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.881,13*
€ 2.238,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.823,26*
€ 2.169,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.783,64*
€ 2.122,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.749,21*
€ 2.081,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Apple
MHJE3ZM/A
ab € 13,61*
Sonstiges
Apple
MJMG3ZM/A
ab € 72,19*
Sonstiges
Apple
MLL82ZM/A
ab € 10,59*
Sonstiges
Apple
MU7E2ZM/A
ab € 6,68*
Sonstiges
Apple
MU8F2AM/A
ab € 97,35*
Sonstiges
Apple
MUFG2ZM/A
ab € 31,82*
Sonstiges
Apple
MXNL2D/A
ab € 179,14*
Sonstiges
Apple
MXT82ZM/A
ab € 69,17*
Sonstiges
Apple
MXTA2ZM/A
ab € 86,01*
Sonstiges
Apple
MXTE2ZM/A
ab € 92,42*
Sonstiges
Apple
MH043ZM/A
ab € 91,55*
Sonstiges
Apple
MH063ZM/A
ab € 69,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.