Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 72F3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8617089
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-000000327
EAN/GTIN:
     8592978310516
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
EPYC Prozessoren liefern eine ausgewogene Architektur mit unübertroffenen Rechen-, Speicher-, E/A- und Sicherheitsfähigkeiten - entwickelt, um Ihre erfolgskritischen Anwendungen zu beschleunigen.
AMD EPYC 72F3 - 3.7 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 256 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 72F3 (3. Gen.)
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Architektur-Merkmale
AMD Infinity Architecture, AMD Infinity Guard
Cache-Speicher
256 MB
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 256 MB
Thermal Design Power (TDP)
180 W
PCI Express Revision
4.0
Anz. PCI Express Lanes
128
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.822,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.946,97*
€ 2.316,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.938,89*
€ 2.307,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.889,31*
€ 2.248,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.856,00*
€ 2.208,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.822,66*
€ 2.168,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.