Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SC835 TQC-R1K03B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8616400
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-835TQC-R1K03B
EAN/GTIN:
     0672042341221
Suchbegriffe:
Barebone Server
Server
Server Chassis
Server Gehäuse
Supermicro SC835 TQC-R1K03B - Rack-Montage - 3U - E-ATX - SATA/SAS - Hot-Swap - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Rack-Montage - 3U
Max. Mainboard-Größe
E-ATX
Unterstützte Motherboards
ATX, Extended ATX
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte
3
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte
8
Oberfläche des Swap-fähigen Laufwerks
SATA/SAS
Farbe
Schwarz
Kühlsystem
Intern: 80 x 80 x 38 mm Lüfter x 3 / 7000 U/min / Unterstützung der Pulsbreitenmodulation (PBM), Hot-Swap ¦ Rückseite: 80 x 80 x 32 mm Lüfter x 2 / Auslass / 6700 U/min / Unterstützung der Pulsbreitenmodulation (PBM), Hot-Swap
Systemgehäuse-Merkmale
Chassis Intrusion Detection
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre ¦ Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Tragschienen, SAS-/SATA-Backplane, Luftkanal
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, UL, BSMI, cUL, CB, CCC, EMC
Stromversorgung
Stromversorgungsgerät
Stromversorgung
Redundante Stromversorgung
Ja
Plan für redundante Stromversorgung
1+1
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Erforderliche Netzspannung
Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
80-PLUS-Zertifizierung
80 PLUS Titanium
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
8 - 90% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht
Breite
43.7 cm
Tiefe
64.7 cm
Höhe
13.2 cm
Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite
67.6 cm
Transporttiefe
86.1 cm
Transporthöhe
33 cm
Transportgewicht
34.02 kg
Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungseinschübe
8 (gesamt)/ 8 (frei) x Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) ¦ 2 (gesamt)/ 2 (frei) x von vorne zugänglich - 5.25" (13.3 cm) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x von vorne zugänglich - 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Erweiterungssteckplätze
7 x volle Länge, volle Höhe
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 800,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 883,94*
€ 1.051,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 855,56*
€ 1.018,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 837,29*
€ 996,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 800,63*
€ 952,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.