Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Mars


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8612601
Hersteller:
     Asrock
Herst.-Nr.:
     90PXG7S0-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483933554
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
ASRock Mars - Barebone - Kompakt-PC - 1 x Ryzen 3 4300U / 2.7 GHz - RAM 0 GB - Radeon Graphics - GigE
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Kompakt-PC
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Netzwerk
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Ständer
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
VESA-Halterung
Ja
Kennzeichnung
FCC
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
65 Watt
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
4 MB
Cache pro Prozessor
4 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Abmessungen und Gewicht
Breite
19.4 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
2.6 cm
Grafik-Controller
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Videoschnittstellen
VGA, HDMI
Kartenleser
Typ
Kartenleser
Unterstützte Flash-Speicherkarten
SD-Speicherkarte
Prozessor / Chipsatz
CPU
AMD Ryzen 3 4300U
Taktfrequenz
2.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2230 (Key E) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2280
Schnittstellen
4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) ¦ 1 x USB-C 3.2 Gen 1 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Audio-Line-Out/Mikrofon ¦ 1 x Mikrofon ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x VGA ¦ 2 x USB 2.0 (Vorderseite: 2) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 426,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 485,41*
€ 577,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,74*
€ 574,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 469,26*
€ 558,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 456,88*
€ 543,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,62*
€ 507,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.