Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASRock Industrial NUC BOX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8612598
Hersteller:
     ASRock Industrial
Herst.-Nr.:
     90PXG7V0-P0EAY100
EAN/GTIN:
     4710483934315
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
Box PC
Built-In PC
ASRock Industrial NUC BOX - Barebone - Box - 1 x Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - RAM 0 GB - Iris Xe Graphics - GigE, 2.5 GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac/ax
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
PC-Barebone
Formfaktor des Produktes
Box
Integrierte Peripheriegeräte
Laufzeitüberwachung
Integrierte Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
RAM
Installierte Anzahl
0 GB / 64 GB (Max)
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Steckplatz
2 (Gesamt) / 2 (frei)
Leistungsmerkmale
Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Netzwerk
Ethernet-Ports
1 x 2.5 Gigabit Ethernet, 1 x Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller
Intel I219-V / I225-V
Wireless LAN unterstützt
Ja
Wireless NIC
Intel Wi-Fi 6 AX 200
Data Link Protocol
Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, 2.5 Gigabit Ethernet, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
VESA-Montagesatz, Schraubenset
VESA-Halterung
Ja
Kennzeichnung
FCC Klasse A zertifiziert, DisplayPort 1.4
Stromversorgung
Gerätetyp
Netzteil
Gestellte Leistung
90 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Massenspeicher-Controller
Typ
1 x SATA
Controller Schnittstellentyp
SATA 6Gb/s
Cache-Speicher
Installierte Größe
8 MB
Cache pro Prozessor
8 MB
Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem
Kein Betriebssystem
Monitor
Monitortyp
Keiner.
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Kompatibilität
High-Definition-Audio
Abmessungen und Gewicht
Breite
11 cm
Tiefe
11.75 cm
Höhe
4.785 cm
Gewicht
1 kg
Grafik-Controller
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Graphics
Videoschnittstellen
HDMI, DisplayPort, USB-C
Anzahl der max. unterstützten Bildschirme
4
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7
Taktfrequenz
2.4 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Prozessoranzahl
1
Max. Prozessoranzahl
1
Festplattenlaufwerk
Typ
Keine HDD
Erweiterung/Konnektivität
Einschübe
1 (gesamt)/ 1 (frei) x intern 2.5" (6.4 cm)
Steckplatz
1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 (für WLAN-Modul) ¦ 1 (gesamt)/ 1 (frei) x M.2 Card - 2242/2260/2280
Schnittstellen
1 x HDMI ¦ 1 x DisplayPort ¦ 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 3 x USB 3.2 Gen 2 (1 vorn, 2 hinten) ¦ 2 x DisplayPort/USB-C 3.2 Gen 2 (Vorderseite: 1) ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon (Vorderseite: 1)
Optischer Speicher
Typ
Kein optisches Laufwerk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 412,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,42*
€ 556,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 464,85*
€ 553,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,33*
€ 538,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,50*
€ 524,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 412,04*
€ 490,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.