Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Notebook-Übersicht
>
Notebook
>
Business Notebook
>
Artikel
HP 250 G8 Notebook
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1001-8608463
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
2X7L0EA#ABD
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Bleiben Sie stets in Verbindung – mit dem HP 250 Laptop-PC mit leistungsstarker Technologie und einem modernen Gehäuse, den Sie mühelos überall hin mitnehmen können. Schließen Sie geschäftliche Aufgaben mit einem Intel -Prozessor und essenziellen Tools für die Zusammenarbeit ab.
HP 250 G8 Notebook - Intel Core i3 1115G4 / 3 GHz - FreeDOS - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 39.6 cm (15.6") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Asteriod silberfarben - kbd: Deutsch - mit HP 2 Jahre Abhol- und Rückgabeservice von Hardware für Notebooks (nur Gerät)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
FreeDOS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Services im Bundle
HP 2 Jahre Abhol- und Rückgabeservice von Hardware für Notebooks (nur Gerät)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP Fast Charge
Farbe
Asteriod silberfarben
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
UL, BSMI, CCC, FCC, ICES
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
240 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
1.043 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
3.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (30-Tage-Testversion), HP Setup Integrated OOBE, HP Documentation, HP Audio Switch, HP JumpStart, Native Miracast, HP SSRM, Xerox DocuShare (90-Tage-Testversion)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
41 Wh
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2), MU-MIMO
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Ethernet-Controller
Realtek RTL8111HSH-CG
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 200
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.74 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Cache
6 MB
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Core i3 (11. Gen.) 1115G4 / 3 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.1 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
HP TrueVision HD
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Leistungsmerkmale
Multitouch-Touchpad, Gestenfunktion
Tastaturlayout
Deutsch
Numerische Tastatur
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte)
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19.5 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x2 - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
39.6 cm (15.6") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, schmale Blende
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
142
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (1 x 8 GB (nicht durch Kunden zugänglich / aktualisierbar))
Geschwindigkeit
2666 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
16 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
2666 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Weitere Suchbegriffe:
Laptop
,
Laptops
,
Mobile Workstation
,
Mobile Workstations
,
Notebook
,
Notebooks
,
business notebook hp
,
business laptop
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 394,17*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,17*
€ 469,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,85*
€ 468,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,50*
€ 465,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,64*
€ 464,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,03*
€ 458,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
213727-02 - POLY VOYAGER 2 UC HEADSET ON-EAR BLUETOOTH USB-A
Poly
213727-02
€ 174,01*
Zubehör
Logitech B220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004881
€ 44,48*
Zubehör
Logitech Brio Webcam 13 MP 4096 x 2160 Pixel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Schwarz
Logitech
960-001106
€ 142,57*
Zubehör
Logitech C270 HD Webcam 3 MP 1280 x 720 Pixel USB 2.0 Schwarz
Logitech
960-001063
€ 15,93*
Zubehör
Logitech C925e Webcam 3 MP 1920 x 1080 Pixel USB Schwarz
Logitech
960-001076
€ 53,79*
Zubehör
Logitech M220 Silent Maus Büro Beidhändig RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004878
€ 13,62*
Zubehör
Logitech M280 Maus Büro rechts RF Wireless Optisch 1000 DPI
Logitech
910-004287
€ 18,33*
Zubehör
Logitech MX Vertical Maus Büro rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 4000 DPI
Logitech
910-005448
€ 58,34*
Zubehör
Logitech Wireless Combo MK330 Tastatur Maus enthalten USB QWERTY UK Englisch Schwarz
Logitech
920-003986
€ 46,18*
Zubehör
Mouse Logitech B110 silent (910-005508)
Logitech
910-005508
€ 7,26*
Zubehör
Philips 242B1H LED-Monitor
Philips
242B1H/00
€ 215,63*
Zubehör
Philips B Line 243B9H/00 LED display 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 Pixel Full HD Schwarz
Philips
243B9H/00
€ 265,58*
Zubehör
Philips V Line Full-HD-LCD-Monitor 243V7QJABF/00
Philips
243V7QJABF/00
€ 95,58*
Zubehör
Poly Blackwire C3210 - 3200 Series - Headset (209744-201)
Poly
209744-201
€ 28,49*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,30*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.