Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook 311 C722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8606056
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.A6UEG.001
EAN/GTIN:
     4710886480037
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Chromebook
Laptop
Das leichte Gehäuse des Acer Chromebook 311 beherbergt zahlreiche Funktionen und ist perfekt für unterwegs. Mit einer langen Akkulaufzeit und der Wi-Fi 5 (802.11ac)-Verbindung sind Sie sofort online.
Acer Chromebook 311 C722 - MT8183 / 2 GHz - Chrome OS - Mali-G72 MP3 - 4 GB RAM - 32 GB eMMC - 29.5 cm (11.6") 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 5 - Schiefer schwarz - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook
Betriebssystem
Google Chrome OS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Pick-Up & Return ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Schiefer schwarz
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Deutschland
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
SAR-Wert
0,24 W/kg (Körper), 0,24 W/kg (Kopf), 0,24 W/kg (Gliedmaße)
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.24 W/kg (head) ¦ 0.24 W/kg (body) ¦ 0.24 W/kg (Gliedmaßen)
Batterie
Kapazität
48 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Drahtlos-Controller
Qualcomm QCA6174A
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.17 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
29.6 cm x 20.6 cm x 2.11 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
1 MB
64-Bit-Computing
Ja
CPU
MediaTek MT8183 / 2 GHz
Anz. der Kerne
8 Kerne
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Kamera
Ja - HD
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Grafikprozessor
ARM Mali-G72 MP3
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
USB 2.0 ¦ USB-C 3.2 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-Eingang-Kombination) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
32 GB eMMC - Kingston
Bildschirm
Typ
29.5 cm (11.6")
Besonderheiten
Blendfreie, ComfyView, 8 ms Ansprechrate
Helligkeit
220 cd/m²
Auflösung
1366 x 768 (HD)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Nenndrehzahl
4266 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
- TCO Certified Notebooks 8
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,98*
€ 308,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,05*
€ 302,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 247,86*
€ 294,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,31*
€ 290,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,34*
€ 266,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 36,02*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,32*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,07*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,45*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,19*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,24*
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,18*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,68*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,89*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,22*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,74*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.