Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Spin 311 CP311-2H-C8M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8600198
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.HKKEV.003
EAN/GTIN:
     4710886371915
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Das ultramobile Chromebook Spin 311 Convertible unterstützt Sie optimal im Unterricht und bei Projekten im Alltag. Dank eines verbesserten Tipperlebnisses, einer verlängerten Akkulebensdauer und neuester Konnektivitätsfunktionen ist dieses Chromebook in allen Lebenslagen rund um die Uhr ein treuer Begleiter.
Acer Chromebook Spin 311 CP311-2H-C8M1 - Flip-Design - Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz - Chrome OS - UHD Graphics 600 - 4 GB RAM - 64 GB eMMC - 29.5 cm (11.6") AHVA Touchscreen 1366 x 768 (HD) - Wi-Fi 5 - Reines Silber - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Chromebook - Flip-Design
Betriebssystem
Google Chrome OS
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre - Bring-In ¦ International Travelers-Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Farbe
Reines Silber
Gehäusematerial
Polycarbonat, ABS-Kunststoff
Lokalisation
Region: Österreich
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM) Security Chip
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Batterie
Kapazität
38 Wh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac Wave 2, Bluetooth 5.0
Drahtlos-Controller
Intel Wireless-AC 9560 - M.2 2230
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.2 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
29.6 cm x 20.6 cm x 1.995 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Burst Technology
Cache
4 MB
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Celeron N4020 / 1.1 GHz
Anz. der Kerne
Dual-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
2.8 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Kamera
Ja - HD
Technologie für die Speicherzuordnung
Shared Video Memory (UMA)
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 600
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastaturlayout
Deutsch
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ 2 x USB-C 3.1 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (DC-Eingang-Kombination) ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (microSD)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
64 GB eMMC - SanDisk
Bildschirm
Typ
29.5 cm (11.6") - AHVA
Besonderheiten
Glänzend, CineCrystal, 25 ms Ansprechrate
Helligkeit
235 cd/m²
Auflösung
1366 x 768 (HD)
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4 SDRAM
RAM
4 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 179,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,80*
€ 256,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,35*
€ 245,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,33*
€ 240,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,59*
€ 237,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,77*
€ 213,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 126,86*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,55*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,54*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,95*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,57*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,91*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 50,98*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,73*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,18*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,10*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,88*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 170,20*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,32*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 16,17*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 182,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.