Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit for ProLiant DL160 Gen10 Prozessor 2,3 GHz 22 MB
HPE Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit for ProLiant DL160 Gen10 Prozessor 2,3 GHz 22 MB
HPE Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit for ProLiant DL160 Gen10 Prozessor 2,3 GHz 22 MB
HPE Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit for ProLiant DL160 Gen10 Prozessor 2,3 GHz 22 MB
HPE Intel Xeon-Gold 5218 (2.3GHz/16-core/125W) Processor Kit for ProLiant DL160 Gen10 Prozessor 2,3 GHz 22 MB
Artikel-Nr.:
     C1001-8592418
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P11132-B21
EAN/GTIN:
     0190017334837
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Gold 5218 - 2.3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 22 MB Cache-Speicher - LGA3647 Socket - für ProLiant DL160 Gen10, DL160 Gen10 Base, DL160 Gen10 Entry, DL160 Gen10 SMB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5218
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher
22 MB
Cache-Speicher-Details
22 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.9 GHz
Geeignete Sockel
LGA3647 Socket
Herstellungsprozess
14 nm
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel 64 Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel vPro Technology
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL160 Gen10, DL160 Gen10 Base, DL160 Gen10 Entry, DL160 Gen10 SMB
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.550,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.704,12*
€ 2.027,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.683,26*
€ 2.003,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.632,09*
€ 1.942,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.595,57*
€ 1.898,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.550,54*
€ 1.845,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.