Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7302


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7302 Prozessor 3 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8590991
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24264-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 7302 - 3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 128 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - für ProLiant XL225n Gen10 Plus 1U Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7302
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3 GHz
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 128 MB
Thermal Design Power (TDP)
155 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.3 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant XL225n Gen10 Plus 1U Node
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.525,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.664,65*
€ 1.980,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.644,48*
€ 1.956,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.597,52*
€ 1.901,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.564,30*
€ 1.861,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,27*
€ 1.815,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.