Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Mobile Thin Client mt46


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8587162
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     11D17EA#ABD
EAN/GTIN:
     0195697294747
Suchbegriffe:
HP Laptops
HP Notebooks
Thin Client
ThinClient
Statten Sie Ihr Unternehmen mit dem robusten, leistungsstarken und beeindruckenden HP mt46 Mobile Thin Client aus. Dieser Thin Client gehört mit komfortablem Design, zuverlässiger Sicherheit und Verwaltungsfreundlichkeit der Enterprise-Klasse und produktiver Konnektivität ohne jeden Zweifel in die Premium-Klasse.
HP Mobile Thin Client mt46 - AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz - HP ThinPro - Radeon Graphics - 4 GB RAM - 128 GB SSD TLC - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Mobiler Thin Client
Betriebssystem
HP ThinPro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Secure Erase
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
HP Smart AC-Adapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, ICES, KC, CIT, RCM, ICCP
Integrierte Optionen
Hall-Sensor
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Ionen
Kapazität
53 Wh
Betriebszeit
Bis zu 14 Stunden
Kommunikationsformen
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2)
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 200
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.347 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.33 cm x 21.45 cm x 1.79 cm
Prozessor / Chipsatz
Cache
L3 - 4 MB
64-Bit-Computing
Ja
CPU
AMD Ryzen 3 Pro 4450U / 2.5 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.7 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, 3 Dual-Array-Mikrofone
Videoauflösungen
720p
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
AMD Radeon Graphics
Audiofunktionen
Ausgang: Bang & Olufsen Audio
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, ClickPad mit Gestenunterstützung
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB-C 3.1 Gen 2 (Alternate Mode) ¦ USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 3.1 Gen 1 (Laden) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
65 Watt, 19.5 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
128 GB SSD M.2 SATA 6Gb/s - TLC-Speicherzellen
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Premium Collaboration Keyboard
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
4 GB (1 x 4 GB)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
8 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.096,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.096,56*
€ 1.304,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,49*
€ 1.284,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.051,30*
€ 1.251,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 999,72*
€ 1.189,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.