Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8573345
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MGN73D/A-410419
EAN/GTIN:
     4062319431124
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Das dünnste, leichteste Notebook von Apple - komplett verwandelt durch den M1 Chip. Bis zu 3,5x mehr CPU Leistung. Bis zu 5x höhere GPU Geschwindigkeiten. Die fortschrittliche Neural Engine für bis zu 9x schnelleres maschinelles Lernen. Die längste Batterielaufzeit, die es je bei einem MacBook Air gab. Und ein leises, lüfterloses Design. Es war noch nie so leicht, so viel Power überall mit hinzunehmen.
Apple MacBook Air - M1 - M1 8-core GPU - 16 GB RAM - 1 TB SSD - 33.8 cm (13.3") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 6 - Space-grau - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Big Sur 11.0
Speicher
RAM
16 GB (vereinheitlichter Speicher)
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Farbe
Space-grau
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
Sicherheit
Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Pay
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
49.9 Wh
Betriebszeit
Bis zu 15 Stunden
Akkubetriebszeit
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 15 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 18 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.29 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.41 cm x 21.24 cm x 1.61 cm
Umweltschutzstandards
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
16-Core Neural Engine
CPU
Apple M1
Anz. der Kerne
8 Kerne
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Ton
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Kameramerkmale
FaceTime-HD-Kamera
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Apple M1 8-core
Eingang
Typ
Tastatur, Force-Touch-Trackpad
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor, Scissor-Mechanismus
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
2 x USB-C 3.1 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörerausgang
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
30 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
1 TB SSD gelötet
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Retina-Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie
Helligkeit
400 cd/m²
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
227
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.516,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.672,72*
€ 1.990,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,06*
€ 1.951,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.587,57*
€ 1.889,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.551,80*
€ 1.846,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.516,03*
€ 1.804,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MV7N2RU/A
ab € 101,56*
Zubehör
Apple
MK2E3Z/A
ab € 59,55*
Zubehör
Apple
MNWP3B/A
ab € 45,91*
Zubehör
Apple
MQKJ3ZM/A
ab € 10,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.