| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-8573342 Herst.-Nr.: MGN63D/A-410503 EAN/GTIN: 4062319430882 |
| |
|
| | |
| Das dünnste, leichteste Notebook von Apple - komplett verwandelt durch den M1 Chip. Bis zu 3,5x mehr CPU Leistung. Bis zu 5x höhere GPU Geschwindigkeiten. Die fortschrittliche Neural Engine für bis zu 9x schnelleres maschinelles Lernen. Die längste Batterielaufzeit, die es je bei einem MacBook Air gab. Und ein leises, lüfterloses Design. Es war noch nie so leicht, so viel Power überall mit hinzunehmen. Apple MacBook Air - M1 - M1 7-core GPU - 8 GB RAM - 1 TB SSD - 33.8 cm (13.3") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 6 - Space-grau - kbd: Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Notebook | | Betriebssystem | Apple macOS Big Sur 11.0 | Speicher | RAM | 8 GB (vereinheitlichter Speicher) | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage | Verschiedenes | Farbe | Space-grau | | Gehäusematerial | Aluminium | | Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel | | Sicherheit | Lesegerät für Fingerabdruck | | Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C | | Max. Betriebstemperatur | 35 °C | | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90 % (nicht kondensierend) | Software | Software inbegriffen | Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Pay | Batterie | Technologie | Lithium-Polymer | | Kapazität | 49.9 Wh | | Betriebszeit | Bis zu 15 Stunden | | Akkubetriebszeit | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 15 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 18 Stunde(n) | Kommunikationsformen | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 | | Drahtlos | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.29 kg | | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.41 cm x 21.24 cm x 1.61 cm | Umweltschutzstandards | ENERGY STAR zertifiziert | Ja | Prozessor / Chipsatz | Funktionen | 16-Core Neural Engine | | CPU | Apple M1 | | Anz. der Kerne | 8 Kerne | Audio & Video | Kompatibilität | Dolby Atmos | | Ton | Stereolautsprecher, drei Mikrofone | | Kameramerkmale | FaceTime-HD-Kamera | | Kamera | Ja - 720p | | Grafikprozessor | Apple M1 7-core | Eingang | Typ | Tastatur, Force-Touch-Trackpad | | Leistungsmerkmale | Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor, Scissor-Mechanismus | | Tastaturlayout | Deutsch | | Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellen | 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörerausgang | AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) | | Ausgang | 30 Watt | Speicherkapazität | Hauptspeicher | 1 TB SSD gelötet | Bildschirm | Typ | 33.8 cm (13.3") - IPS | | Besonderheiten | BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Retina-Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie | | Helligkeit | 400 cd/m² | | Auflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) | | LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung | | Breitbild | Ja | | Pixeldichte (ppi) | 227 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |