|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8572480 Herst.-Nr.: MYDC2D/A EAN/GTIN: 0194252167182 |
| |
|
|  |  |
 | Der Apple M1 Chip gibt dem 13" MacBook Pro unglaubliche Geschwindigkeit und Power. Mit bis zu 2,8x mehr CPU Leistung. Bis zu 5x höherer Grafikgeschwindigkeit. Der fortschrittlichen Neural Engine für bis zu 11x schnelleres maschinelles Lernen. Und bis zu 20 Stunden Batterielaufzeit. Apple MacBook Pro - M1 - M1 8-core GPU - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 33.8 cm (13.3") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 6 - Silber - kbd: Deutsch Weitere Informationen: Allgemein | Produkttyp | Notebook |  | Betriebssystem | Apple macOS Big Sur 11.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage | Verschiedenes | Farbe | Silber |  | Gehäusematerial | Aluminium |  | Lokalisation | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |  | Enthaltene Kabel | USB-C Ladekabel |  | Sicherheit | Lesegerät für Fingerabdruck |  | Zubehör im Lieferumfang | USB-C Stromadapter | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |  | Max. Betriebstemperatur | 35 °C |  | Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 0 - 90 % (nicht kondensierend) | Software | Software inbegriffen | Apple QuickTime, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Musik, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Dictation, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Podcasts, Home, Apple TV, Find My, Apple Pay | Batterie | Technologie | Lithium-Polymer |  | Kapazität | 58.2 Wh |  | Betriebszeit | Bis zu 17 Stunde(n) |  | Akkubetriebszeit | Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 17 Stunden ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 20 Stunden | Kommunikationsformen | Produktzertifizierungen | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax, Wi-Fi CERTIFIED 6 |  | Drahtlos | Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax | Abmessungen und Gewicht | Gewicht | 1.4 kg |  | Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 30.41 cm x 21.24 cm x 1.56 cm | Prozessor / Chipsatz | CPU | Apple M1 |  | Anz. der Kerne | 8 Kerne | Audio & Video | Kompatibilität | Dolby Atmos |  | Ton | Stereolautsprecher, drei Mikrofone |  | Kameramerkmale | FaceTime-HD-Kamera |  | Kamera | Ja - 720p |  | Grafikprozessor | Apple M1 8-core | Eingang | Typ | Tastatur, Force-Touch-Trackpad, Touch Bar |  | Leistungsmerkmale | Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor, Scissor-Mechanismus |  | Tastaturlayout | Deutsch |  | Tastatur Hinterbeleuchtung | Ja | Verbindungen & Erweiterung | Schnittstellendetails | 2 x USB-C 3.1 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörerausgang | AC-Adapter | Eingang | Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz) |  | Ausgang | 61 Watt | Speicherkapazität | Hauptspeicher | 512 GB SSD gelötet | Bildschirm | Typ | 33.8 cm (13.3") - IPS |  | Besonderheiten | BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Retina-Display, P3 Wide Color Gamut, True Tone-Technologie |  | Helligkeit | 500 cd/m² |  | Auflösung | 2560 x 1600 (WQXGA) |  | LCD-Hintergrundbeleuchtung | LED-Hintergrundbeleuchtung |  | Breitbild | Ja |  | Pixeldichte (ppi) | 227 | Arbeitsspeicher | RAM | 8 GB (vereinheitlichter Speicher) | Informationen zur Nachhaltigkeit | TCO-zertifiziert | - |  | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |