Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ProBook 640 G8 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8569143
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     2Y2J1EA#ABD
EAN/GTIN:
     0195697260520
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Ideal für Geschäftsleute oder kleine bis mittlere Unternehmen, die eine kostengünstige Kombination aus Innovation und wichtigen Sicherheits- und Multimediafunktionen benötigen. Das neue moderne Design des HP ProBook 640 bringt Eleganz ins Unternehmen und bietet die nötige Leistung, Robustheit, Sicherheit und Verwaltungsfreundlichkeit für verschiedenste Benutzer und Budgets.
HP ProBook 640 G8 Notebook - Intel Core i5 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - Intel Iris Xe Grafikkarte - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 35.6 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - 4G LTE - kbd: Deutsch - mit HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks (nur Gerät)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr ¦ Begrenzte Garantie - Batterie - 1 Jahr
Services im Bundle
HP 3 Jahre Vor-Ort-Hardware-Support am nächsten Werktag für Notebooks (nur Gerät)
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Passwort für Stromeinschaltung, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS-Update über Netzwerk
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck, Smart Card-Lesegerät
Zubehör im Lieferumfang
HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, Common Criteria EAL4+, KC, CIT, halogenarm, ICCP
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Nano-Sicherheits-Slot
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
HP Support Assistant, HP Power Manager, HP Hotkey Support, Windows Defender, HP Secure Erase, HP Wireless Button Driver, HP BIOS Configuration Utility (kostenloser Download), HP Client Catalog (kostenloser Download), HP Image Assistant, HP Noise Cancellation, HP LAN-WLAN Protection, HP Notifications, HP System Software Manager (kostenloser Download), HP Connection Optimizer, HP Manageability & Integration Kit Gen3 (kostenloser Download), HP BIOSphere Gen5, HP Privacy Settings, HP Client Management Script Library (kostenloser Download), myHP, HSA Fusion for Commercial, HSA Telemetry for Commercial
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
45 Wh
Betriebszeit
Bis zu 12.75 Stunden
Kommunikationsformen
Produktzertifizierungen
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.3az, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Besonderheiten
Wake-on-LAN (WOL), Dual-Strom (2x2), CNVi
Remoteverwaltungsprotokoll
SNMP 2
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Ethernet-Controller
Intel I219-V
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.38 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.19 cm x 21.39 cm x 1.99 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache, Intel Deep Learning Boost (DL Boost)
Cache
8 MB
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Core i5 (11. Gen.) 1135G7 / 2.4 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Audio & Video
Ton
Stereolautsprecher, Dual-Array-Mikrofon
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
IR-Kamera
Kamera
Ja - HD
Grafikprozessor
Intel Iris Xe Grafikkarte
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Leistungsmerkmale
Lautstärkenregler, flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Steckplatz
1 x Nano-SIM-Karte (1 frei)
Schnittstellendetails
USB-C 3.1 Gen 2 (supports DisplayPort 1.4 Alt Mode) (Power Delivery) ¦ USB 3.1 Gen 1 (betrieben) ¦ USB 3.1 Gen 1 (Power Delivery) ¦ HDMI ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ USB 3.1 Gen 1 ¦ LAN
Wireless Broadband (WWAN)
Technologie
HSPA, LTE, DC-HSPA+, FDD LTE, TDD LTE
Generierung
4G
Controller
Intel XMM 7360
Max. Übertragungsrate
450 Mbps
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19.5 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value
Bildschirm
Typ
35.6 cm (14") - IPS
Besonderheiten
Blendfreie, ultraweiter Blickwinkel, schmale Blende
Seitenverhältnis des Bildes
16:9
Helligkeit
250 cd/m²
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Tastaturname
HP Premium
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Farbraum
45% NTSC
Arbeitsspeicher
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Geschwindigkeit
3200 MHz
Anz. Steckplätze
2
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Leere Steckplätze
1
Nenndrehzahl
3200 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.580,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.580,71*
€ 1.881,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.562,92*
€ 1.859,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.486,07*
€ 1.768,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.459,23*
€ 1.736,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.434,41*
€ 1.706,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.