Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7282


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7282 Prozessor 2,8 GHz 64 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8567289
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24395-B21
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 7282 - 2.8 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 64 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - für ProLiant XL225n Gen10 Plus 1U Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7282
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Cache-Speicher
64 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 64 MB
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.2 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant XL225n Gen10 Plus 1U Node
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.062,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,39*
€ 1.389,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.160,65*
€ 1.381,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.122,37*
€ 1.335,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.097,38*
€ 1.305,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.062,11*
€ 1.263,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.