Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Flex IO V2 Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8565130
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L58AA
EAN/GTIN:
     0194850902550
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Maximieren Sie die Nutzungsdauer Ihres PCs, wenn sich Ihre geschäftlichen Anforderungen ändern, mit der flexiblen Konnektivität des HP USB 3.1 Gen1 x2 Moduls Flex IO v2.
HP Flex IO V2 Card - 2 x USB 3.1 Gen1 Anschluss - für EliteDesk 800 G6, 805 G6; ProDesk 400 G6 (mini desktop), 400 G7, 405 G6, 600 G6; Workstation Z1 G6 Entry
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.9 cm
Tiefe
4.18 cm
Höhe
1.65 cm
Gewicht
13 g
Produkttyp
2 x USB 3.1 Gen1 Anschluss
Packungsinhalt
Schrauben
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP EliteDesk 800 G6, 805 G6 ¦ HP ProDesk 400 G6 (Mini Desktop), 400 G7, 405 G6, 600 G6 ¦ HP Workstation Z1 G6 Entry
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,42*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.