Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Flex IO V2 Card


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8565129
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     13L59AA
EAN/GTIN:
     0194850902574
Suchbegriffe:
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Maximieren Sie die Nutzungsdauer Ihres PCs, wenn sich Ihre geschäftlichen Anforderungen ändern, mit der flexiblen Konnektivität des HP USB Type-C 3.1 Gen2 Flex IO-Anschlusses v2.
HP Flex IO V2 Card - USB-C 3.1 Gen2 Port mit PD - für EliteDesk 800 G6, 805 G6; ProDesk 400 G6 (mini desktop), 400 G7, 405 G6, 600 G6; Workstation Z1 G6 Entry
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.9 cm
Tiefe
4.18 cm
Höhe
1.65 cm
Gewicht
13 g
Produkttyp
USB-C 3.1 Gen2 Port mit PD
Packungsinhalt
Schrauben
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HP Z1 G8, Z1 G9 ¦ HP Elite 600 G9, 800 G9 ¦ HP EliteDesk 800 G6, 800 G8, 805 G6, 805 G8 ¦ HP Pro 400 G9 ¦ HP ProDesk 400 G6 (Mini Desktop), 400 G7, 405 G6, 600 G6 ¦ HP Workstation Z1 G6 Entry
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 28,39*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,04*
€ 32,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.