|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-8562603 Herst.-Nr.: 66528 EAN/GTIN: 4043619665280 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Adapter von Delock ermöglicht es, das Übertragen von Daten von Geräten mit USB Type-C Anschluss zu blockieren. Die Datenleitungen sind nicht verbunden, damit kann der Adapter nur zum Laden verwendet werden. Dadurch kann ein PC z. B. nicht auf die Daten eines angeschlossenen Smartphones zugreifen. Delock USB Data Blocker - Schloss für USB-C-Port - Schwarz Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 3.5 cm |  | Tiefe | 1.9 cm |  | Höhe | 1 cm |  | Farbe | Schwarz |  | Produkttyp | Schloss für USB-C-Port | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | 1 USB 2.0-Ladeanschluss, Ausgangsstromstärke bis zu 2,4 A | Bereitgestellte Schnittstelle | Geleisteter Anschluss | 4-polig USB Typ A x 1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |