Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8548728
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MYGW2FD/A
EAN/GTIN:
     0190199788763
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Apple Tablet
Das iPad Air kann mehr als ein Computer. Dabei fühlt sich alles einfacher an, fast wie Magie. Und mit mehr Funktionen und Möglichkeiten ist es jetzt vielseitiger als je zuvor.
Apple 10.9-inch iPad Air Wi-Fi + Cellular - 4. Generation - Tablet - 64 GB - 27.7 cm (10.9") IPS (2360 x 1640) - 3G, 4G - LTE - Space-grau
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Apple iPadOS 15
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Prozessor
Prozessor
Apple A14 Bionic
64-Bit-Computing
Ja
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
VoiceOver-Bildschirmleser, AirPlay, Diktat, AssistiveTouch, iBeacon Mikro-Ortung, Voice Control, Neural Engine, Speak Screen, Magnifier, Closed Captions, Switch Control
Farbe
Space-grau
Gehäusematerial
Aluminium
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel - 1 m
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Sensoren
Beschleunigungssensor, Umgebungslichtsensor, 3-Achsen-Gyrosensor, digitaler Kompass, Barometer, Touch ID-Sensor
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 95 % (nicht kondensierend)
Maximale Betriebshöhe
3 km
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
45 °C
Software
Vorinstallierte Software
Clock, Mail, Notes, Calendar, Contacts, Messages, Camera, Files, FaceTime, Photo Booth, Safari, Photos, App Store, Maps, News, Stocks, Siri, Books, Reminders, Music, Settings, Voice Memos, iTunes Store, Podcasts, Apple Pay, Apple TV App, Home, Measure, Tips, Find My, Shortcuts
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
28.6 Wh
Laufzeitdetails
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 10 Stunde(n) ¦ Web-Browsen über Mobilfunknetz: bis zu 9 Stunde(n)
Betriebszeit
Bis zu 10 Stunden
Kommunikationsformen
Band
GSM 850/900/1800/1900 / UMTS 850/900/1700/1900/2100 / LTE 600/700/700b/700c/700de/700 PS/800/800 DD/850/900/1500/1800/1900/TD 1900/TD 2000/2100/2300/TD 2300/TD 2500/2600/TD 2600/TD 3500/AWS/AWS-3/TD Unlicensed
Wireless Connectivity
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Mobilfunkprotokolle
GSM, UMTS, EDGE, HSPA, HSPA+, LTE, DC-HSDPA, LTE Advanced
Mobilfunktechnologie
3G, 4G
Eingabegerät
Sicherheitsgeräte
Lesegerät für Fingerabdruck
Systemvoraussetzungen für PC-Anschluss
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 7 oder höher, Apple MacOS X 10.11.6 El Capitan oder neuer
Abmessungen und Gewicht
Breite
17.85 cm
Tiefe
0.61 cm
Höhe
24.76 cm
Gewicht
460 g
Multimedia
Audio
Zwei Mikrofone, Stereolautsprecher
Unterstützte Digital Video Standards
MPEG-4 SP (bis zu 640x480), Motion JPEG (bis zu 1280x720), H.264 High Profile-Level 4.2 (bis zu 4K)
Unterstützte Digital Audio Standards
WAV, AAC, AIFF, Audible, MP3, Apple Lossless, AC-3, HE-AAC, Audible AAX, Audible AAX+, geschütztes AAC, EAC3, MP3 VBR
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB-C ¦ 1 x Smart Connector ¦ 1 x Magnetanschluss
Navigationssystem
Receiver
GPS/GNSS
Hintere Kamera
Fokuseinstellung
Automatisch
Merkmale
Cinematic Videostabilisierung, Fokus Pixel, Automatische Bildstabilisierung, Playback Zoom, Hybrid IR-Filter, Belichtungssteuerung, Geräuschreduktion, Geotagging, Kontinuierliche Autofokus-Videofunktion, Panoramabild (bis zu 63 Megapixel), HEIF-Bildformat
Sensorauflösung
12 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 120 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 60 fps, 3840 x 2160 (4K) bei 24 fps, Zeitlupen-Video 1920 x 1080 (1080p) bei 240 fps
Objektivblende
F/1.8
Kameramodi
Stoßmodus, Panorama, Zeitraffer-Modus, Zeitlupenmodus, Timermodus, berühren um zu fokussieren, Live-Fotos mit Stabilisator
Objektiv Element Anzahl
5-Element
Vordere Kamera
Merkmale
FaceTime HD-Kamera, Belichtungssteuerung, automatische Bilderstabilisierung
Lichtquelle
Retina-Blitz
Linsenöffnung
F/2.0
Sensorauflösung
7 Megapixel
HDR Modus
Smart HDR
Video Auflösungen
1920 x 1080 (1080p) bei 60 fps
Kameramodi
Stoßmodus, Timermodus, Fotos und Live Photos mit großem Farbbereich
Bildschirm
Typ
27.7 cm (10.9") IPS - LED-Hintergrundbeleuchtung
Helligkeit
500 cd/m²
Auflösung
2360 x 1640 (264 ppi (Pixel pro Zoll))
Merkmale
Entspiegelt, BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, komplett laminiertes Display, True Tone Display, fettabweisende Beschichtung gegen Fingerabdrücke, Liquid Retina Display, P3 Wide Color Gamut, Unterstützt den Apple Pencil (2. Generation)
Touchscreen
Multi-Touch
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 511,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 577,35*
€ 687,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,05*
€ 668,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 544,86*
€ 648,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 511,39*
€ 608,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,26*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-334LZ-01
ab € 39,32*
Zubehör
ST Microelectronics
STM-222-338MZ-01
ab € 47,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.