Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5220R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE Intel Xeon-Gold 5220R Prozessor 2,2 GHz 35,75 MB L3
HPE Intel Xeon-Gold 5220R Prozessor 2,2 GHz 35,75 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8543965
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P21202-B21
EAN/GTIN:
     0190017394930
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Gold 5220R - 2.2 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 35.75 MB Cache-Speicher - für ProLiant DL180 Gen10, DL180 Gen10 Base, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5220R
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Cache-Speicher
35.75 MB
Anz. der Kerne
24 Kerne
Anz. der Threads
48 Threads
Cache-Speicher-Details
L3 - 35,75 MB
Thermal Design Power (TDP)
150 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
4 GHz
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant DL180 Gen10, DL180 Gen10 Base, DL180 Gen10 Entry, DL180 Gen10 SMB
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.970,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.196,28*
€ 3.803,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.166,03*
€ 3.767,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.065,77*
€ 3.648,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.009,50*
€ 3.581,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.970,80*
€ 3.535,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.