Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos PREMIUM USB/DisplayPort-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Adapterkabel, USB 3.1 Type-C™ Stecker/DisplayPort 1.2 Bu., PREMIUM, silber
Helos Adapterkabel, USB 3.1 Type-C™ Stecker/DisplayPort 1.2 Bu., PREMIUM, silber
Artikel-Nr.:
     C1001-8535709
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     288372
EAN/GTIN:
     4005938883721
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapterkabel DisplayPort
DisplayPort Adapterkabel
Helos PREMIUM - USB/DisplayPort-Adapter - 24 pin USB-C (M) zu DisplayPort (W) - USB 3.1 / DisplayPort 1.2 - 10 cm - 4K Unterstützung - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB/DisplayPort-Adapter
Farbe
Silber
Besonderheiten
4K Unterstützung, Steckergehäuse aus Aluminium
Länge
10 cm
Kabelmantelmaterial
Thermoplastischer Elastomere (TPE)
Verschiedenes
Kennzeichnung
USB 3.1 / DisplayPort 1.2, REACH, RoHS2
Konnektivität
Anschluss
24 pin USB-C - männlich
Stecker (zweites Ende)
20-poliger DisplayPort - weiblich
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,79*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.