Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
>
Artikel
Getac B360 Robust
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C1001-8530074
Hersteller:
Getac
Herst.-Nr.:
BM21Z4B4BDFX
EAN/GTIN:
k.A.
Das B360 liefert durch einen Intel-Core-Prozessor und Intel-UHD-Grafik blitzschnelle Reaktion. Dieses vollständig robuste Notebook ist leicht, transportabel und erfüllt aktuelle Zertifizierungen im Hinblick auf die Robustheit. Das B360 ist darauf ausgelegt, unter extremen Bedingungen zuverlässig zu arbeiten.
Getac B360 - Robust - Intel Core i5 10210U / 1.6 GHz - Win 10 Pro - UHD Graphics - 8 GB RAM - 256 GB SSD - 33.8 cm (13.3") IPS Touchscreen 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook - robust
Betriebssystem
Windows 10 Pro
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Verschiedenes
Mit Dock kompatibel
Ja
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Smart Card-Lesegerät
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähiger Akku, fallsicher, LifeSupport
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft)
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
E Mark, IP66, MIL-STD-461G, MIL-STD-810H
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-29 °C
Max. Betriebstemperatur
63 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
95 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
Getac Utility, Getac Barcode Manager, Getac Geolocation
Batterie
Technologie
Lithium-Ionen
Installierte Anzahl
2
Max. unterstützte Anzahl
2
Kapazität
2100 mAh
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.1
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 200
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
34.2 cm x 28.1 cm x 3.49 cm
Gewicht
2.32 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 10210U / 1.6 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.2 GHz
Cache
6 MB
64-Bit-Computing
Ja
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology, Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics
Kamera
Ja - Full HD
Eingang
Typ
Tastatur, Touchpad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Multitouch-Touchpad
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse ¦ 2 x USB 3.1 Gen 2 ¦ USB 2.0 (PowerShare) ¦ LAN ¦ HDMI ¦ Dock ¦ Seriell (RS-232) ¦ VGA
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
90 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
Touchscreen
Ja (Multi-Touch)
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Helligkeit
1400 cd/m²
Besonderheiten
Bei Einfall von Sonnenlicht lesbar, LumiBond 2.0, kapazitiver Touchscreen
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB
Max. unterstützter RAM-Speicher
64 GB
Technologie
DDR4 SDRAM
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
... >
DCI
>
Systeme
>
Notebooks
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.283,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.283,35*
€ 2.717,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.262,56*
€ 2.692,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.188,94*
€ 2.604,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.143,39*
€ 2.550,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.112,66*
€ 2.514,07
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Getac Capacitive Stylus And Tether Eingabestift Schwarz
Getac
GMPSXN
€ 27,07*
Zubehör
Getac Dual bay
Getac
GCMCEH
€ 390,14*
Zubehör
Getac GAA3E2 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 120 W Schwarz
Getac
GAA3E2
€ 95,83*
Zubehör
Getac GAA9E5 Ladegerät für Mobilgeräte Schwarz AC Drinnen
Getac
GAA9E5
€ 110,37*
Zubehör
Getac GAA9K5 Netzteil & Spannungsumwandler Indoor 90 W Schwarz
Getac
GAA9K5
€ 88,44*
Zubehör
Getac GAAGE5 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 90 W Schwarz
Getac
GAAGE5
€ 338,02*
Zubehör
Getac GAD2X4 Ladegerät für Mobilgeräte Laptop, Tablet Schwarz Gleichstrom Auto, Drinnen
Getac
GAD2X4
€ 104,53*
Zubehör
Getac GAD2X8 Netzteil & Spannungsumwandler Auto 120 W Schwarz
Getac
GAD2X8
€ 104,62*
Zubehör
Getac GAT1E1 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 100 W Schwarz
Getac
GAT1E1
€ 88,35*
Zubehör
Getac GBM3X6 Notebook-Ersatzteil Akku
Getac
GBM3X6
€ 84,03*
Zubehör
Getac GDODE1 laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Getac
GDODE1
€ 234,88*
Zubehör
Getac GDOFKZ laptop-dockingstation & portreplikator Andocken Schwarz
Getac
GDOFKZ
€ 366,52*
Zubehör
Getac GE-SVTBNFX5Y Garantieverlängerung 2 Jahr(e)
Getac
GE-SVTBNFX5Y
€ 272,04*
Zubehör
Getac GMBCX7 Tablet-Schutzhülle 35,6 cm (14") Rucksackhülle Schwarz
Getac
GMBCX7
€ 133,73*
Zubehör
R-Go Tools Ergonomische Maus R-Go Twister mit Pausensoftware, beidhändige Maus, faltbar, Bluetooth und kabelgebunden
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 121,38*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.