Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos - Stromkabel - CEE 7/7 gewinkelt zu IEC 60320 C13 gerade - 250 V - 10 A - 1.8 m - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf C13, schwarz, 1,8m
Helos Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf C13, schwarz, 1,8m
Artikel-Nr.:
     C1001-8527930
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262654
EAN/GTIN:
     4005938626540
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schuko-Stecker
Helos - Stromkabel - CEE 7/7 gewinkelt zu IEC 60320 C13 gerade - 250 V - 10 A - 1.8 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
H05VV-F 3G 0,75 mm² Kabel
Länge
1.8 m
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, RoHS2, IEC 60320
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13 - gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,80*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.