Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helos Stromkabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helos Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf C13, schwarz, 5,0m
Helos Netzanschlusskabel, Schutzkontaktstecker 90° auf C13, schwarz, 5,0m
Artikel-Nr.:
     C1001-8527695
Hersteller:
     herweck
Herst.-Nr.:
     262656
EAN/GTIN:
     4005938626564
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schuko-Stecker
Helos - Stromkabel - CEE 7/7 (M) gewinkelt zu IEC 60320 C13 gerade - 250 V - 10 A - 5 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Stromkabel
Farbe
Schwarz
Lokalisierung
Belgien, Afghanistan, Bulgarien, Tschechische Republik, Estland, Indonesien, Litauen, Ukraine, Island, Rumänien, Südkorea, Luxemburg, Ungarn, Algerien, Marokko, Monaco, Tunesien, Kroatien, Makedonien, Slowakei, Slowenien, Lettland, Moldawien, Andorra, Österreich, Finnland, Frankreich, Deutschland, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Russland, Spanien, Schweden, Griechenland, Serbia, Montenegro, Bosnien-Herzegowina
Besonderheiten
H05VV-F Kabel, 3 x 0,75 mm² Kabelstärke
Länge
5 m
Bewertete Stromstärke
10 A
Bewertete Spannung
250 V
Verschiedenes
Kennzeichnung
VDE, RoHS2
Konnektivität
Anschluss
Strom CEE 7/7 - männlich - 90° gewinkelt
Stecker (zweites Ende)
Strom IEC 60320 C13 - gerade
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.