Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink System-Montageklammer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8502254
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     EO0030
EAN/GTIN:
     4052792060133
Suchbegriffe:
CPU Halter
CPU Halterung
PC Halter
PC-Halterung
Konzipiert für die Montage des Computers unter dem Schreibtisch oder an der Wand, um mehr Platz im Arbeitsbereich zu sparen und das Gerät weitestgehend vor Staub zu schützen. Durch den verstellbaren Haltearm, ist die Halterung für viele PCs geeignet. Der Schnellverschluss ermöglicht ein schnelles Einstellen und Feststellen des Gerätes und sogt für den richtigen Halt.
LogiLink - System-Montageklammer - unter Tisch montierbar - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
17.5 cm
Tiefe
59.2 cm
Höhe
10.6 cm
Farbe
Schwarz
Produkttyp
System-Montageklammer
Produktmaterial
Stahl
Einstellbare Höhe
30-51 cm
Einstellbare Breite
8.8-20.3 cm
Packungsinhalt
Schrauben
Platzierung/Montage
Unter Tisch montierbar
Transportabmessungen (B x T x H)/Gewicht
37.2 cm x 17.2 cm x 18 cm / 3 kg
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Einstellbare Breite, verstellbare Höhe, blockierbarer Griff, drehbar, 360-Grad-Rotation
Gewichtsbeschränkung
10 kg
Kennzeichnung
RoHS
Weitere Suchbegriffe: cpu halter
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 21,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,28*
€ 25,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.