Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 10700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8496188
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8070104282436
EAN/GTIN:
     8592978261504
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Diese Prozessoren treiben High-End-PCs mit hervorragender CPU-Leistung für diskrete Grafik und KI-Beschleunigung an.
Intel Core i7 10700K - 3.8 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 10700K (10. Gen.)
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher
16 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 16 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz
Geeignete Sockel
LGA1200 Socket
Herstellungsprozess
14 nm
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes
16
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Stable Image Platform Program (SIPP), Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard, Intel vPro Platform Eligibility
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz
350 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.2 GHz
Max. unterstützte Speichergröße
64 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP), 3840 x 2160 bei 30 Hz (HDMI)
Funktionen
Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, cpu intel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 172,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,93*
€ 243,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,34*
€ 234,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,79*
€ 228,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,29*
€ 224,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,03*
€ 204,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.