Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i9 10900K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i9-10900K Prozessor 3,7 GHz 20 MB Smart Cache
Intel Core i9-10900K Prozessor 3,7 GHz 20 MB Smart Cache
Artikel-Nr.:
     C1001-8496185
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     CM8070104282844
EAN/GTIN:
     8592978277499
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i9
Intel Core i9
Diese Prozessoren zeichnen sich durch eine innovative Architektur aus, die für intelligente Leistung (KI), beeindruckende Displays und Grafiken sowie verbesserte Tuning- und Erweiterungsmöglichkeiten entwickelt wurde, damit Gamer und PC-Enthusiasten die volle Kontrolle über die reale Welt haben.
Intel Core i9 10900K - 3.7 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 20 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - OEM
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i9 10900K (10. Gen.)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher
20 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 20 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.3 GHz
Geeignete Sockel
LGA1200 Socket
Herstellungsprozess
14 nm
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Temperaturspezifikationen
100 °C
PCI Express Revision
3.0
PCI Express-Konfigurationen
1x16, 2x8, 1x8+2x4
Anz. PCI Express Lanes
16
Architektur-Merkmale
Enhanced SpeedStep technology, Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.1, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel AES New Instructions (AES-NI), Thermal Monitoring Technologies, Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Idle States, Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Identity Protection Technology, Intel Secure Key, Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel TSX-NI, Intel OS Guard, Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Memory Protection Extensions (MPX), Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Optane Memory Supported, Intel Boot Guard, Intel Thermal Velocity Boost
Verschiedenes
Verpackung
OEM/Tray
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz
350 MHz
Max. dynamische Frequenz
1.2 GHz
Max. unterstützte Speichergröße
64 GB
Max. unterstützte Auflösung
4096 x 2304 bei 24 Hz (HDMI), 4096 x 2304 bei 60 Hz (eDP), 4096x2304@60Hz (DP)
Funktionen
Intel Clear Video Technology, Intel Clear Video HD Technology, InTRU 3D Technology, Intel Quick Sync Video, Triple Display Capable
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,28*
€ 426,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 356,99*
€ 424,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,81*
€ 413,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,28*
€ 407,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,68*
€ 379,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.