Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DICOTA Secret Blickschutzfilter für Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8493706
Hersteller:
     Dicota
Herst.-Nr.:
     D31775
EAN/GTIN:
     7640158669617
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Notebooks sind in den letzten Jahren aufgrund des mobilen Arbeitens immer beliebter geworden. Vor allem an öffentlichen Orten lassen sich die Daten auf dem Notebook nur schwer vor Blicken Dritter schützen. Doch jetzt hat DICOTA die Lösung für Sie! Secret ist eine hocheffektive Schutzfolie für Ihren Bildschirm, die persönliche und vertrauliche Daten nicht in falsche Hände gelangen lässt. Die Kunststofffolie besteht aus schwarzen, feinen Lamellen. Kratzer und Fingerabdrücke werden durch die Schutzfolie vermieden. Aufgrund der innovativen Microlamellen-Technologie bietet Secret neben einem Anti-Reflektionsmechanismus einen Blendschutz, welcher entspanntes Arbeiten auch bei Sonneneinstrahlung auf den Monitor ermöglicht. Dank des einsehbaren Winkels von 30° pro Seite. hat der Nutzer einen uneingeschränkten Blick auf den Bildschirm, während seitlich nur eine schwarze, spiegelnde Fläche zu sehen ist.
DICOTA Secret - Blickschutzfilter für Notebook - 2-Wege - entfernbar - magnetisch - 38.1 cm (15") - Schwarz - für Microsoft Surface Book 2 (15 Zoll)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Blickschutzfilter für Notebook
Produktmaterial
PET
Breite
33.9 cm
Tiefe
0.15 cm
Höhe
23.66 cm
Gewicht
50 g
Kompatibilität der Bildschirmgröße
38.1 cm (15")
Farbe
Schwarz
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 2 Jahre
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Hohe mechanische Belastbarkeit, einfach zu entfernen, Blaulicht-Schneiden, kompatibel mit Touchscreen, Rückseite mit Silikonschicht
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Microsoft Surface Book 2 (15 Zoll)
Displayfilter
Blickschutzfilter
2-Wege
Installationstyp
Entfernbar - magnetisch
Kratzfest
Ja
Weitere Suchbegriffe: Monitorfilter, bildschirmfilter
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 81,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,89*
€ 97,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,51*
€ 95,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,08*
€ 89,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,49*
€ 87,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.