Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 10700


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i7-10700 Prozessor 2,9 GHz 16 MB Smart Cache Box
Intel Core i7-10700 Prozessor 2,9 GHz 16 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     C1001-8492420
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8070110700
EAN/GTIN:
     5032037188722
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Diese Prozessoren treiben High-End-PCs mit hervorragender CPU-Leistung für diskrete Grafik und KI-Beschleunigung an.
Intel Core i7 10700 - 2.9 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Breite
17 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
10.1 cm
Gewicht
378 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 10700 (10. Gen.)
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher
16 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 16 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.9 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.8 GHz
Geeignete Sockel
LGA1200 Socket
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Anz. PCI Express Lanes
16
Architektur-Merkmale
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Optane Memory Supported
Verschiedenes
Verpackung
Intel Boxed
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz
1200 MHz
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, cpu intel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,55*
€ 261,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,77*
€ 255,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,97*
€ 252,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.