Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i7 10700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8492419
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8070110700K
EAN/GTIN:
     5032037188609
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i7
Intel Core i7
Diese Prozessoren treiben High-End-PCs mit hervorragender CPU-Leistung für diskrete Grafik und KI-Beschleunigung an.
Intel Core i7 10700K - 3.8 GHz - 8 Kerne - 16 Threads - 16 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box (ohne Kühler)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Breite
4.4 cm
Tiefe
11.6 cm
Höhe
10.1 cm
Gewicht
87 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i7 10700K (10. Gen.)
Anz. der Kerne
8 Kerne
Anz. der Threads
16 Threads
Cache-Speicher
16 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 16 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.1 GHz
Geeignete Sockel
LGA1200 Socket
Thermal Design Power (TDP)
65 W
Anz. PCI Express Lanes
16
Architektur-Merkmale
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Optane Memory Supported
Verschiedenes
Verpackung
Intel-Verpackung ohne Kühlkörper/Lüfter
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz
1200 MHz
Weitere Suchbegriffe: intel cpu sockel 1200, cpu intel
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,86*
€ 269,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,52*
€ 264,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,51*
€ 258,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.