Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Core i9 10900K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Intel Core i9-10900K Prozessor 3,7 GHz 20 MB Smart Cache Box
Intel Core i9-10900K Prozessor 3,7 GHz 20 MB Smart Cache Box
Artikel-Nr.:
     C1001-8492418
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BX8070110900K
EAN/GTIN:
     5032037188623
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Core i9
Intel Core i9
Diese Prozessoren zeichnen sich durch eine innovative Architektur aus, die für intelligente Leistung (KI), beeindruckende Displays und Grafiken sowie verbesserte Tuning- und Erweiterungsmöglichkeiten entwickelt wurde, damit Gamer und PC-Enthusiasten die volle Kontrolle über die reale Welt haben.
Intel Core i9 10900K - 3.7 GHz - 10 Kerne - 20 Threads - 20 MB Cache-Speicher - LGA1200 Socket - Box (ohne Kühler)
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Breite
9 cm
Tiefe
13.3 cm
Höhe
15.5 cm
Gewicht
436 g
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Core i9 10900K (10. Gen.)
Anz. der Kerne
10 Kerne
Anz. der Threads
20 Threads
Cache-Speicher
20 MB
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 20 MB
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
3.7 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
5.3 GHz
Geeignete Sockel
LGA1200 Socket
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Anz. PCI Express Lanes
16
Architektur-Merkmale
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Optane Memory Supported
Verschiedenes
Verpackung
Intel-Verpackung ohne Kühlkörper/Lüfter
Integrierte Grafik
Typ
Intel UHD Graphics 630
Basisfrequenz
1200 MHz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 597,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,18*
€ 789,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,76*
€ 776,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,71*
€ 764,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 630,21*
€ 749,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 597,46*
€ 710,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.