Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-55


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8492365
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-55AT-12301001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Advantech AIM-55 - Tablet - Win 10 IoT Enterprise 64-bit - 64 GB eMMC - 20.3 cm (8") IPS (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition
Prozessor
Prozessor
Intel Atom x5 Z8350
Prozessor-Taktfrequenz
1.44 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Sensoren
Drehungssensor, G-Sensor, Umgebungssensor, elektromagnetischer Kompass
Kennzeichnung
Medical Grade, UL, VCCI, CB, CCC, IC, FCC, ISO 14443 type A, ISO 14443 type B, PTCRB, LVD, RCM, FeliCa, FCC-ID
Batterie
Kapazität
4900 mAh
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, NFC
Abmessungen und Gewicht
Breite
14.2 cm
Tiefe
1.75 cm
Höhe
24 cm
RFID
Frequenz
13.56 MHz
RFID Specification
ISO 14443, Mifare, ISO/IEC 15693
Multimedia
Audio
Lautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz
1 x microSD
Schnittstellen
1 x Micro-HDMI ¦ 1 x Micro-USB ¦ 1 x Dock
Hintere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Bildschirm
Typ
20.3 cm (8") IPS TFT
Auflösung
1920 x 1200
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
400 cd/m²
Merkmale
Blendfreie, Direct Bonding-Technologie, fingerabdruckbeständig, Corning Gorilla Glass 3
Arbeitsspeicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,46*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 898,46* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.005,26*
€ 1.196,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.003,34*
€ 1.193,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 979,60*
€ 1.165,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 950,97*
€ 1.131,65
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 898,46*
€ 1.069,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.