Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7402 Prozessor 2,8 GHz 128 MB L3
Hewlett Packard Enterprise AMD EPYC 7402 Prozessor 2,8 GHz 128 MB L3
Artikel-Nr.:
     C1001-8489718
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24262-B21
EAN/GTIN:
     0190017440903
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Der AMD EPYC Prozessor bietet eine ausgezeichnete Performance für speichergebundene HPEC-Workloads.
AMD EPYC 7402 - 2.8 GHz - 24 Kerne - 48 Threads - 128 MB Cache-Speicher - Socket SP3 - für ProLiant XL225n Gen10 Plus 1U Node
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
AMD EPYC 7402
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.8 GHz
Cache-Speicher
128 MB
Anz. der Kerne
24 Kerne
Anz. der Threads
48 Threads
Cache-Speicher-Details
128 MB
Thermal Design Power (TDP)
180 W
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.35 GHz
Geeignete Sockel
Socket SP3
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant XL225n Gen10 Plus 1U Node
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.778,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.984,51*
€ 3.551,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.956,53*
€ 3.518,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.861,92*
€ 3.405,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.807,51*
€ 3.340,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.778,61*
€ 3.306,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.