Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech AIM-58 Tablet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8484230
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     AIM-58CT-12101000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Tablet
Advantech Tablet-PCs
Advantech TabletPCs
Advantech Tablets
Advantech AIM-58 - Tablet - Win 10 IoT Enterprise - 64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Tablet
Betriebssystem
Windows 10 IoT Enterprise
Speicher
Speicherkapazität
64 GB eMMC
RAM
4 GB - LPDDR3 SDRAM
Unterstützte Flash-Speicherkarten
microSD
Max. unterstützte Kapazität
128 GB
Prozessor
Prozessor
Intel Atom x7 Z8750
Prozessor-Taktfrequenz
1.6 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Verschiedenes
Sensoren
Umgebungslichtsensor, G-Sensor, elektromagnetischer Kompass
Leistungsmerkmale
Hot-Swap-fähiger Akku
Zubehör im Lieferumfang
Netzteil
Kennzeichnung
VCCI, UL 60950, CB, R&TTE, RoHS, PSE Mark, TELEC, UL 2054, REACH, PTCRB, IP65, SRRC, IEC 62133, UN38.3, FCC Part 15 Class B, FCC DOC Class B
Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung
AC 100 - 240 V (50/60 Hz)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-10 °C
Max. Betriebstemperatur
50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Min. Lagertemperatur
-20 °C
Max. Lagertemperatur
70 °C
Maximale Betriebshöhe
3.048 km
Batterie
Kapazität
26 Wh
Betriebszeit
Bis zu 5.5 Stunden
Ladezeit
3 Stunde(n)
Kommunikationsformen
Wireless Connectivity
802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 4.1
Abmessungen und Gewicht
Breite
18.01 cm
Tiefe
1.83 cm
Höhe
28 cm
Gewicht
980 g
Multimedia
Audio
Stereolautsprecher
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
Micro-HDMI ¦ USB 3.0 ¦ Kopfhörer-Mini-Buchse (3,5 mm) ¦ POGO-Pin
Hintere Kamera
Sensorauflösung
5 Megapixel
Fokuseinstellung
Automatisch
Lichtquelle
LED-Blitz
Vordere Kamera
Sensorauflösung
2 Megapixel
Bildschirm
Typ
25.7 cm (10.1")
Auflösung
1920 x 1200
Touchscreen
Multi-Touch
Helligkeit
380 cd/m²
Merkmale
10-Punkt-Multi-Touch, kratzfest, Corning Gorilla Glass 3, Projected Capacitive Touch (P-CAP)-Technologie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.050,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.167,76*
€ 1.389,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,66*
€ 1.377,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.117,14*
€ 1.329,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.090,43*
€ 1.297,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,06*
€ 1.249,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-S200SILVER
ab € 109,44*
Zubehör
Neomounts by Newstar
TABLET-D150SILVER
ab € 58,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.