Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Air with Retina display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8478683
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MVH52D/A
EAN/GTIN:
     0190199245327
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
Das MacBook Air hat den Apple T2 Security Chip. Das ist die 2. Generation des eigens von Apple entwickelten Mac Prozessors, der das MacBook Air noch sicherer macht. Deine Daten bleiben geschützt, wenn du mit Touch ID deinen Mac entsperrst, ein Dokument authentifizierst oder online bei einem Händler bezahlst. Mit der unmittelbaren Datenverschlüsselung werden alle deine auf dem SSD gespeicherten Daten automatisch und vollständig verschlüsselt. Und der T2 Security Chip bringt eine vertraute Stimme auf das MacBook Air.
Apple MacBook Air with Retina display - Intel Core i5 1.1 GHz - Iris Plus Graphics - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 33.8 cm (13.3") IPS 2560 x 1600 (WQXGA) - Wi-Fi 5 - Gold - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Apple macOS Big Sur 11.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr ¦ Technischer Support - Telefonberatung - 90 Tage
Verschiedenes
Farbe
Gold
Gehäusematerial
Aluminium
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Enthaltene Kabel
USB-C Ladekabel
Sicherheit
Apple T2 Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Zubehör im Lieferumfang
USB-C Stromadapter
SAR-Wert
0,57 W/kg (Körper)
Integrierte Optionen
Umgebungslichtsensor
Spezifische Absorptionsrate (SAR)
0.57 W/kg (body)
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
0 - 90 % (nicht kondensierend)
Software
Software inbegriffen
iTunes, Apple iMovie, Apple Safari, Apple GarageBand, Photo Booth, Apple Time Machine, Apple FaceTime, Apple Preview, Mail, Karten, Fotos, Erinnerungen, App Store, Kontakte, Börse, Notizen, Kalender, Siri, Messages, Apple iBooks, Apple Keynote, Apple Pages, Apple Numbers, News, Voice Memos, Home
Batterie
Technologie
Lithium-Polymer
Kapazität
49.9 Wh
Betriebszeit
Bis zu 11 Stunden
Akkubetriebszeit
Web-Browsing über Wi-Fi: bis zu 11 Stunden ¦ Video-Wiedergabe: bis zu 12 Stunden ¦ Standby-Zeit: bis zu 30 Tage
Kommunikationsformen
Drahtlos
802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Abmessungen und Gewicht
Gewicht
1.29 kg
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
30.41 cm x 21.24 cm x 1.61 cm
Prozessor / Chipsatz
Funktionen
Intel Turbo Boost Technology
Cache
L3 - 6 MB
64-Bit-Computing
Ja
CPU
Intel Core i5 (10. Gen.) 1.1 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Max. Turbo-Taktfrequenz
3.5 GHz
Audio & Video
Kompatibilität
Dolby Atmos
Ton
Stereolautsprecher, drei Mikrofone
Kameramerkmale
FaceTime-HD-Kamera
Kamera
Ja - 720p
Grafikprozessor
Intel Iris Plus Graphics
Eingang
Typ
Tastatur, Force-Touch-Trackpad
Leistungsmerkmale
Druckempfindlichkeit, Multitouch-Touchpad, Multi-Touch Gesture Recognition, Umgebungslichtsensor, Klickaufforderung, Touch ID-Sensor
Tastaturlayout
Deutsch
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellendetails
2 x USB-C 3.1 Gen 2 (supports Thunderbolt 3, DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ Kopfhörerausgang
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ausgang
30 Watt
Speicherkapazität
Hauptspeicher
512 GB SSD gelötet PCIe
Bildschirm
Typ
33.8 cm (13.3") - IPS
Besonderheiten
BFR/PVC-frei, ohne Quecksilber, Beryllium-frei, arsenfrei, Retina-Display, True Tone Display
Seitenverhältnis des Bildes
16:10
Auflösung
2560 x 1600 (WQXGA)
LCD-Hintergrundbeleuchtung
LED-Hintergrundbeleuchtung
Breitbild
Ja
Pixeldichte (ppi)
227
Arbeitsspeicher
Technologie
LPDDR4X SDRAM
RAM
8 GB (mitgelieferter Speicher ist angelötet)
Geschwindigkeit
3733 MHz
Informationen zur Nachhaltigkeit
TCO-zertifiziert
-
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1.191,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.191,55*
€ 1.417,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.191,42*
€ 1.417,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.186,36*
€ 1.411,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,07*
€ 1.405,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.172,24*
€ 1.394,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
213727-02
€ 174,14*
Zubehör
Logitech
910-004881
€ 44,42*
Zubehör
Logitech
960-001106
€ 138,78*
Zubehör
Logitech
960-001063
€ 15,91*
Zubehör
Logitech
960-001076
€ 53,97*
Zubehör
Logitech
910-004878
€ 13,53*
Zubehör
Logitech
910-004287
€ 18,37*
Zubehör
Logitech
910-005448
€ 58,50*
Zubehör
Logitech
920-003986
€ 46,91*
Zubehör
Logitech
910-005508
€ 7,26*
Zubehör
Philips
242B1H/00
€ 214,09*
Zubehör
Philips
243B9H/00
€ 263,38*
Zubehör
Philips
243V7QJABF/00
€ 94,86*
Zubehör
Poly
209744-201
€ 28,74*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
€ 122,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.