Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 6238R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8473229
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P24483-B21
EAN/GTIN:
     0190017437590
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Dieser Prozessor ist für Cloud-Computing, Echtzeit-Analysen, die Verarbeitung unternehmenskritischer Aufgaben und Big-Data-Analysen ausgelegt. Er verbessert die Effizienz und Zuverlässigkeit von Rechenzentren und bewältigt beliebige Aufgabenstellungen.
Intel Xeon Gold 6238R - 2.2 GHz - 28 Kerne - 38.5 MB Cache-Speicher - für Nimble Storage dHCI Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10; ProLiant DL360 Gen10
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 6238R
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.2 GHz
Cache-Speicher
38.5 MB
Anz. der Kerne
28 Kerne
Cache-Speicher-Details
L3 - 38,5 MB
Thermal Design Power (TDP)
165 W
Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang
Hochleistungs-Kühlblech
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE Nimble Storage dHCI Medium Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10, Small Solution with HPE ProLiant DL360 Gen10 ¦ HPE ProLiant DL360 Gen10, DL360 Gen10 All Flash Server for Weka, DL360 Gen10 Base, DL360 Gen10 Compute Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Entry, DL360 Gen10 High Performance, DL360 Gen10 Low, DL360 Gen10 Network Choice, DL360 Gen10 Performance, DL360 Gen10 Performance for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Premium, DL360 Gen10 Remote Office Branch Office Server for Cohesity DataPlatform, DL360 Gen10 Server for CTERA, DL360 Gen10 SMB, DL360 Gen10 SMB Network Choice, DL360 Gen10 Solution, DL360 Gen10 Special Server
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.301,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.519,50*
€ 5.378,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.480,21*
€ 5.331,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.361,83*
€ 5.190,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.302,35*
€ 5.119,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.301,39*
€ 5.118,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.