Transformieren Sie Ihre Verkaufsfläche mit einem vielseitigen POS-System, das für ein besseres Einkaufserlebnis Ihrer Kunden sorgt und wichtige Geschäftsabläufe unterstützt. Das HP Engage One System vereint Sicherheit, Robustheit und Flexibilität in einem einzigartigen Design und leitet so eine neue Ära im Einzelhandel ein.
HP Engage One 145 - All-in-One (Komplettlösung) - 1 x Core i5 7300U / 2.6 GHz - vPro - RAM 8 GB - SSD 256 GB - NVMe, TLC - HD Graphics 620 - GigE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 - Win 10 IoT Enterprise 64-bit Retail - Monitor: LED 35.56 cm (14") 1920 x 1080 (Full HD) Touchscreen
Allgemein | Typ | POS-Terminal |
| Lokalisierung | Sprache: Deutsch / Region: Deutschland |
| Integrierte Peripheriegeräte | Lautsprecher |
| Formfaktor des Produktes | All-in-One (Komplettlösung) - mit dreh-/neigbarem Standfuß |
| Plattform-Technologie | Intel vPro Platform |
| Integrierte Sicherheit | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Ausschlussklausel für Bildfarbe | Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen |
Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre - Vor-Ort |
RAM | Technologie | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Formfaktor | SO DIMM 260-PIN |
| Leistungsmerkmale | Ungepuffert |
| Installierte Anzahl | 8 GB / 32 GB (Max) |
| Übereinstimmung der Speicherspezifikation | PC4-19200 |
| Konfigurationsmerkmale | 1 x 8 GB |
| Steckplatz | 2 (Gesamt) / 1 (frei) |
| Effektive Speichergeschwindigkeit | 2133 MHz |
| Bewertete Speichergeschwindigkeit | 2400 MHz |
Netzwerk | Leistungsmerkmale | Wake on LAN (WoL), ACPI-Support, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), PXE 2.1 support, MIMO-Support, Dual Stream (2x2) |
| Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, Bluetooth 4.2 |
| Produktzertifizierungen | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.3az |
| Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 2 |
| Wireless NIC | Intel Dual Band Wireless-AC 8265 |
| Ethernet-Controller | Realtek RTL8153 |
| Wireless LAN unterstützt | Ja |
Verschiedenes | Zubehör im Lieferumfang | HP Engage Advanced I/O Connectivity Base |
| Kennzeichnung | WEEE 2002/96/EC, halogenarm, RoHS 2011/65/EC |
| Diebstahl-/Einbruchschutz | Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft) |
| Schlosstyp zur Diebstahlsicherung | Kensington Slot |
Stromversorgung | Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz) |
| Gerätetyp | Netzteil |
| Gestellte Leistung | 180 Watt |
| Effizienz | 89% |
| Power Factor Korrektur | Ja (aktiv) |
Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | 10 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% |
Massenspeicher-Controller | Typ | 1 x SATA |
| Controller Schnittstellentyp | SATA 6Gb/s |
Cache-Speicher | Installierte Größe | 3 MB |
| Cache pro Prozessor | 3 MB |
Betriebssystem / Software | Bereitgestelltes Betriebssystem | Windows 10 IoT Enterprise 64-bit Edition Retail Englisch/Deutsch |
Monitor | Diagonalabmessung | 35.56 cm (14") |
| Seitenverhältnis des Bildes | 16:9 |
| Monitortyp | LED |
| Helligkeit | 500 cd/m² |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Reaktionszeit | 25 ms |
| Monitormerkmale | PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), Full HD UWVA (Ultra Wide-Viewing Angle), blendfrei |
| Native Auflösung | 1920 x 1080 (Full HD) |
| Breitbild-Bildschirm | Ja |
| Touchscreen | Ja (Multi-Touch) |
| Pixelpitch | 0.161 mm |
| Horizontaler Betrachtungswinkel | 178 |
| Vertikaler Betrachtungswinkel | 178 |
Audioausgang | Kompatibilität | High-Definition-Audio |
| Soundmodus | Stereo |
| Mit Lautsprechern | 1 x Verstärker ¦ 2 x linker/rechter Kanal |
| Max. Sampling-Rate | 192 kHz |
Abmessungen und Gewicht | Breite | 33.62 cm |
| Tiefe | 21.64 cm |
| Höhe | 1.76 cm |
| Gewicht | 1.38 kg |
| Details zu Abmessungen & Gewicht | 33.62 cm - 21.64 cm - 1.76 cm - 1.38 kg - ohne Ständer ¦ - 1.33 kg - Halterung |
Grafik-Controller | Grafikprozessor | Intel HD Graphics 620 |
Kartenleser | Typ | Kartenleser |
| Unterstützte Flash-Speicherkarten | microSD |
Prozessor / Chipsatz | Taktfrequenz | 2.6 GHz |
| Wichtigste Prozessormerkmale | Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2, Intel Smart Cache |
| CPU | Intel Core i5 (7. Gen.) 7300U |
| Anz. der Kerne | Dual-Core |
| Max. Prozessoranzahl | 1 |
| Prozessoranzahl | 1 |
| CPU-Upgrade-Möglichkeit | Nicht upgradefähig |
| Max. Turbo-Taktfrequenz | 3.5 GHz |
Festplattenlaufwerk | Typ | SSD - M.2 2280 |
| Schnittstellen Typ | PCI Express 3.0 x4 |
| Kapazität | 1 x 256 GB |
| Merkmale | NVM Express (NVMe), TLC-Speicherzellen |
Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 4 x USB 3.0 ¦ 1 x PoweredUSB 2.0 (24 V) ¦ 2 x serial (mit Spannungsversorgung) ¦ 2 x USB-C (einer davon ist Stromanschluss) ¦ 1 x LAN (Gigabit Ethernet) ¦ 1 x Kassenschublade ¦ 1 x Kopfhörer/Mikrofon ¦ 2 x PoweredUSB 2.0 (12 V) |
| Steckplatz | 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2230 ¦ 1 (gesamt)/ 0 (frei) x M.2 Card - 2280 |
Optischer Speicher | Typ | Kein optisches Laufwerk |
Informationen zur Nachhaltigkeit | ENERGY STAR zertifiziert | Ja |