Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP ProBook 440 G7 Notebook


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-8459113
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     8VU45EA#ABD
EAN/GTIN:
     0194850513671
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
HP Laptops
HP Notebooks
Ideal für Geschäftsleute oder kleine bis mittlere Unternehmen, die eine kostengünstige Kombination aus Innovation und wichtigen Sicherheits- und Multimediafunktionen benötigen. Das zuverlässige HP ProBook 440 ist voll ausgestattet, schlank und leicht. Es bietet wichtige Business-Funktionen zu einem erschwinglichen Preis für jedes Unternehmen. Automatische Sicherheitslösungen, erstklassige Leistung, lange Akkulaufzeit: All diese Pluspunkte machen Ihre Mitarbeiter produktiver.
HP ProBook 440 G7 Notebook - Intel Core i7 10510U / 1.8 GHz - Win 10 Pro 64-Bit - UHD Graphics 620 - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 35.56 cm (14") IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - kbd: Deutsch
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook
Betriebssystem
Windows 10 Pro 64-Bit-Version - Englisch/Deutsch
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr
Verschiedenes
Sicherheit
Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip, Lesegerät für Fingerabdruck
Leistungsmerkmale
Passwort für Stromeinschaltung, Setup Password, Automatic DriveLock, HP DriveLock, Power On Authentication, HP Fast Charge, Pre-boot Authentication, Master Boot Record Security, BIOS-Update über Netzwerk
Diebstahl-/Einbruchschutz
Sicherheitsschloss-Schlitz (Kabelschloss wird separat verkauft), Vorhängeschlossbügel
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung
Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang
Stromadapter
Kennzeichnung
CSA, UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP
Lokalisation
Sprache: Deutsch / Region: Deutschland
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
10 - 90 % (nicht-kondensierend)
Schocktoleranz (in Betrieb)
40 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)
200 g @ 2 ms Sinushalbwellen
Vibrationstoleranz (in Betrieb)
0.75 g @ RMS (random)
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)
1.5 g @ RMS (random)
Software
Software inbegriffen
Windows Defender, HP Secure Erase, HP Client Catalog, Absolute Persistence, HP Driver Packs, HP BIOS Config Utility, HP System Software Manager, HP Sure Click, HP Manageability Integration Kit Gen3, HP BIOSphere Gen5, HP Client Security Gen5, HP Sure Sense
Batterie
Technologie
3 Zellen Lithium-Polymer
Kapazität
45 Wh
Betriebszeit
Bis zu 14.75 Stunden
Kommunikationsformen
Drahtlos
Bluetooth 5.0, 802.11a/b/g/n/ac/ax
Bluetooth-Klasse
Klasse 2
Drahtlos-Controller
Intel Wi-Fi 6 AX 201 - PCI Express Mini Card (M.2)
Netzwerkschnittstelle
Gigabit Ethernet
Besonderheiten
Miracast, Dual-Strom (2x2)
Produktzertifizierungen
IEEE 802.11d, IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, W-Lan ZERTIFIZIERT, IEEE 802.11h, IEEE 802.11e, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v
Abmessungen und Gewicht
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
32.42 cm x 23.77 cm x 1.8 cm
Gewicht
1.6 kg
Prozessor / Chipsatz
CPU
Intel Core i7 (10. Gen.) 10510U / 1.8 GHz
Max. Turbo-Taktfrequenz
4.9 GHz
Anz. der Kerne
Quad-Core
Cache
L3 - 8 MB
64-Bit-Computing
Ja
Funktionen
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache
Audio & Video
Grafikprozessor
Intel UHD Graphics 620
Kamera
Ja - HD
Videoauflösungen
720p
Kameramerkmale
IR-Kamera
Ton
Stereolautsprecher, Mikrofon
Eingang
Typ
Tastatur, ClickPad
Tastatur Hinterbeleuchtung
Ja
Tastaturlayout
Deutsch
Leistungsmerkmale
Flüssigkeitsbeständig, Multi-Touch-Clickpad, ClickPad mit Gestenunterstützung
Verbindungen & Erweiterung
Schnittstellen
USB-C 3.1 Gen 1 (supports DisplayPort Alt Mode) (Power Delivery) ¦ 2 x USB 3.1 Gen 1 ¦ USB 2.0 (betrieben) ¦ HDMI ¦ LAN ¦ Kopfhörer-/Mikrofonkombinationsbuchse
Speicherkartenleser
Ja (SD-Karte, SDHC-Karte, SDXC-Karte)
AC-Adapter
Eingang
Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Ausgang
45 Watt, 19.5 V
Speicherkapazität
Hauptspeicher
256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe)
Bildschirm
Typ
35.56 cm (14") - IPS
LCD-Hintergrundbeleuchtung
WLED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung
1920 x 1080 (Full HD)
Breitbild
Ja
Helligkeit
250 cd/m²
Farbraum
45% NTSC
Besonderheiten
Full HD ultraweiter Betrachtungswinkel (UWVA, Ultra Wide-Viewing Angle) eDP, blendfrei
Tastaturname
HP Premium
Arbeitsspeicher
RAM
8 GB (1 x 8 GB)
Max. unterstützter RAM-Speicher
32 GB
Technologie
DDR4 SDRAM - non-ECC
Geschwindigkeit
2666 MHz
Nenndrehzahl
2666 MHz
Formfaktor
SO DIMM 260-PIN
Anz. Steckplätze
2
Leere Steckplätze
1
Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
... > DCI > Systeme > Notebooks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 868,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 959,84*
€ 1.142,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 954,25*
€ 1.135,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,99*
€ 1.106,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,96*
€ 1.079,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 868,26*
€ 1.033,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.