Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intel Xeon Gold 5218


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL Xeon 5218 Prozessor 2,3 GHz 22 MB
DELL Xeon 5218 Prozessor 2,3 GHz 22 MB
Artikel-Nr.:
     C1001-8455844
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     2P6WM
EAN/GTIN:
     5397184377802
Suchbegriffe:
CPU Intel
Intel CPU
Intel Xeon
Xeon
Der Intel Xeon 5218 2.3GHz 16-Core Prozessor verbessert die Leistung und Geschwindigkeit Ihres Systems. Durch Virtualisierungstechnologie kann darüber hinaus eine größere Zahl von Umgebungen migriert werden. Der Prozessor unterstützt die Speedstep Technologie, die für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Leistung und Energieverbrauch sorgt. Die Thermal-Monitoring-Technik schützt die Prozessoreinheit und das System mit mehreren Temperaturverwaltungsfunktionen vor Überhitzung. Die VT-x mit Extended Page Tables (EPT), die auch als Second Level Address Translation (SLAT) bezeichnet wird, bietet Hardwarebeschleunigung für speicherintensive virtualisierte Anwendungen. Der Xeon 5218 2.3GHz Prozessor mit zahlreichen weiteren Funktionen ist die ideale Wahl für praktisch alle datenintensiven und gängigen Infrastrukturanwendungen für Unternehmen.
Intel Xeon Gold 5218 - 2.3 GHz - 16 Kerne - 32 Threads - 22 MB Cache-Speicher - für PowerEdge C4140; PowerEdge C6420, FC640, M640, R440, R540, R740, R840, R940, T640, XR2
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Prozessor
Prozessor
Typ / Formfaktor
Intel Xeon Gold 5218
Prozessoranz.
1
Taktfrequenz
2.3 GHz
Architektur-Merkmale
Hyper-Threading-Technologie, Intel Turbo Boost Technology 2.0
Cache-Speicher
22 MB
Anz. der Kerne
16 Kerne
Anz. der Threads
32 Threads
Cache-Speicher-Details
Smart Cache - 22 MB
Thermal Design Power (TDP)
125 W
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C4140 ¦ Dell EMC PowerEdge C6420, FC640, M640, R440, R540, R640, R740, R740xd, R740xd2, R840, R940, R940XA, T640, XR2
Weitere Suchbegriffe: lga 3647 intel xeon, intel xeon
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.797,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,28*
€ 2.324,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.920,87*
€ 2.285,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,13*
€ 2.193,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.817,22*
€ 2.162,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.797,03*
€ 2.138,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.